絞り込み
散水範囲(m)
散水量(L/分)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
185件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「散水範囲(m)」から絞り込む
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
  • マイクロヘッドアダプターベース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッドアダプターベース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    マイクロスプリンクラー用アダプターベース。
    用途マイクロヘッドを接続する際に使用
  • ロータリースプリンクラー エスコ

    ロータリースプリンクラー

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1個
    翌日出荷
    絶え間なく回転することで水たまりになりにくい、優しく雨のような散水を行います。 耐久性に優れた金属製のホイール付ベースにより安定感があり、車輪付きでスプリンクラーを簡単に移動できます。
    用途集中的に散水する必要がある芝生に仕様車輪付エスコ品番EA124KS-8材質本体:アルミダイカスト、チップ・接続部:真鍮寸法(mm)200×200×85接続ねじ3/4”NHメス散水範囲(m)半径約6.4散水範囲(m2)最大約64
  • アンチインセクト 取付部無し サンホープ

    アンチインセクト 取付部無し

    サンホープ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • スパイク カクダイ

    スパイク

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途スプリンクラー用トラスコ品番420-2317材質POM長さ(mm)200質量(g)28取付ねじG1/2
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
    仕様双孔式フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2822質量(g)500取付ねじR3/4ノズル口径(Φmm)4.7×2.3
  • パートサークルスプリンクラー 報商製作所

    パートサークルスプリンクラー

    報商製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    パートサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。下部のピン位置を変える事で散水範囲を指定する事ができます。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
  • サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付) 報商製作所

    サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付)

    報商製作所
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付)は、樹脂製で軽量で扱いやすいスプリンクラーです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
    用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
  • 水やりセット(14ヵ所用) カクダイ

    水やりセット(14ヵ所用)

    カクダイ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
  • XF継手挿入ツール RAINBIRD

    XF継手挿入ツール

    RAINBIRD
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    XF継手挿入ツールは、XFシリーズの17mm継手の取り付けを簡単に行うための補助具です。 ツールを使用することで、より少ない時間と労力で継手を確実に固定し、ドリップラインへの挿入がより簡単になります。 ツールの両側にあるハンドルを使用して、ドリップラインの端を広げることができます。 ツールに溝があり、継手をしっかりと固定できることにより、簡単に継手を差込めます。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番FITINS-TOOL
  • Easy Fit 継手 RAINBIRD

    Easy Fit 継手

    RAINBIRD
    ¥579~税込¥637~
    1個
    3日以内出荷
    16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
  • スイングアッセンブリー RAINBIRD

    スイングアッセンブリー

    RAINBIRD
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷
    スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
    用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
  • スプリンクラー 5000シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 5000シリーズ

    RAINBIRD
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    3日以内出荷
    Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水口径(Φmm)20流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6散水範囲(m)半径:7.6~15.2取付口NPT メスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)動作圧(bar)2.0~4.5
  • スプリンクラー 3500シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 3500シリーズ

    RAINBIRD
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ動作圧(bar)1.7~3.8
  • スプレーヘッド 1800シリーズ RAINBIRD

    スプレーヘッド 1800シリーズ

    RAINBIRD
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
    用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質青銅口径(mm)4.7×2.3ねじサイズR3/4
  • PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
  • AKスプリンクラーシリーズ サンホープ

    AKスプリンクラーシリーズ

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
  • マイクロヘッド ミニスプレーL SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニスプレーL

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    果樹・野菜用
    用途広範囲を効率よく散水します。
  • マイクロフォガー4分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロフォガー4分岐

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
    用途4分岐タイプ
  • 伸縮スパイク セフティー3

    伸縮スパイク

    セフティー3
    ¥899税込¥989
    1パック(2本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。伸縮します。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×325×20
  • 塩ビ式サンライザーセット サンホープ

    塩ビ式サンライザーセット

    サンホープ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    規格25mm塩ビ用
  • 塩ビ式サンライザーセット サンホープ

    塩ビ式サンライザーセット

    サンホープ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    規格20mm塩ビ用
  • ネルソンスプリンクラー サンホープ

    ネルソンスプリンクラー

    サンホープ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    育苗、花卉、軟弱野菜に。
    使用圧力(MPa)0.2取付部無し散水範囲(m)Φ11
  • ネルソンスプリンクラー サンホープ

    ネルソンスプリンクラー

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    果樹用、凍霜害防止に。
    使用圧力(MPa)0.2取付部無し
  • ポリ式サンライザーセット サンホープ

    ポリ式サンライザーセット

    サンホープ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    セット内容チューブ1m、サンライザー75cm、D100
  • MP用アダプター サンホープ

    MP用アダプター

    サンホープ
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    MPローテーター用アダプター。
    仕様1/2"メスネジ
  • マイクロスプレー 取付部無し サンホープ

    マイクロスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • マイクロスプレー Cネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Cネジタイプ

    サンホープ
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)2
  • ダウンスプレー 取付部無し サンホープ

    ダウンスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途樹下かん水、根元かん水等色(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • 180°スプレイヘッド13 カクダイ

    180°スプレイヘッド13

    カクダイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:180°トラスコ品番420-2872材質黄銅質量(g)32取付ねじRc1/2
  • バルブ用スパイク 工進

    バルブ用スパイク

    工進
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025401
  • タケノコニップル(25mm) 工進

    タケノコニップル(25mm)

    工進
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号11042303
  • アルミ立上り管 400m/m 工進

    アルミ立上り管 400m/m

    工進
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025201
  • ホースクミ 工進

    ホースクミ

    工進
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23803202
  • 取扱説明書 工進

    取扱説明書

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025110
  • ミニポップアップ回転試験済品 工進

    ミニポップアップ回転試験済品

    工進
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23803901
  • フラッシングバルブネジ式 工進

    フラッシングバルブネジ式

    工進
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23024802

『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体