絞り込み
散水範囲(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(58)
- カクダイ(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- RAINBIRD(19)
- セフティー3(10)
- 工進(9)
- 報商製作所(8)
- タカギ(6)
- マサル工業(4)
- ネタフィム(4)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
- POPE(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
エコロジープロダクト
「散水範囲(m)」から絞り込む

MP3000バージョン ショート - 基本キット
サンホープ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個欠品中散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。仕様ライザー無適合間口5.4m~9mセット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP3000-210散水範囲(m)r8.5散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6
MP2000バージョン ショート - 基本キット
サンホープ¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。仕様ライザー無適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
散水亭半円楽2000追加キット
サンホープ¥9,998税込¥10,9981個欠品中MP2000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。仕様ライザー有、ユニオン式接続ホース6m使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
散水亭半円楽2000基本キット
サンホープ¥22,980税込¥25,2781個欠品中MP2000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。仕様ライザー有適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
サイドストリップ右設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSS茶使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5設置位置右散水量(L/分)0.7
サイドストリップ左設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSSアイボリー使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5設置位置左散水量(L/分)0.7
サイドストリップ中央設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSS濃茶使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ9設置位置中央散水量(L/分)1.4
マイクロミスト Fネジタイプ
サンホープ¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から6日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
マイクロスプレー Fネジタイプ
サンホープ¥599税込¥6591個6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
マイクロスプレー Fネジタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個4日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。用途樹下かん水、根元かん水等仕様全円、Fネジタイプ色(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
ダウンスプレーCタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個9日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。用途樹下かん水、根元かん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
ツリパイ散水セットⅡ
マサル工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から9日以内出荷材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.15/0.20
スプリンクラー
カクダイ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅質量(g)270取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
ロータリースプリンクラー
エスコ(1件のレビュー)¥5,730税込¥6,3031個翌日出荷芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。 散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。 ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。 調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。 耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様。エスコ品番EA124KS-3材質ポリマー樹脂使用圧力(MPa)0.41角度(°)30~360(散布)接続ねじ3/4”NHメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×290×160散水範囲(m)半径約4.8~13散水範囲(m2)539
ユニカップリングタイプ25mmホースセット
サンホープ¥97,980税込¥107,7781個6日以内出荷継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。用途露地の散水や防塵などに。セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25種別1インチハンディホースセット ユニオン式