絞り込み
ブランド
- イーエス・ウォーターネット(160)
- サンホープ(26)
- ネタフィム(18)
- 住化アグリテック(9)
- ヤマダコーポレーション(5)
- カクイチ(4)
- マサル工業(3)
- グローベン(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- カクダイ(2)
- セフティー3(2)
- ハイポネックスジャパン(2)
- スミザーズオアシス(2)
- グリーンライフ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 橋本クロス(1)
- 築地製作所(1)
エコロジープロダクト

圧力計1.0MPaセット
イーエス・ウォーターネット¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷圧力計1.0MPaセット(コック・ニップル付)です。型式1/4"コック.ニップル付口径取付:1/4”ネジ
フラッシングバルブ低圧(赤)
イーエス・ウォーターネット¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa以下で、作動圧力は0.03MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです型式Φ16TIF-F-A40Lタイプ低圧(赤)規格Φ16作動圧力範囲(MPa)0.03適合圧力(MPa)0.17以下
スプリンクラー5022SD-U
イーエス・ウォーターネット¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-Uの特徴★。ノズルは単口と双口があります。低圧(1.5MPa)から使用できます。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。用途低圧(0.15MPa)から使用できます。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。材質ポリアセタール型式2.5×1.8 1/2"オス規格2.5×1.8 1/2"オスノズル口径(Φmm)単口2.5、2.8、双口2.5×1.8、2.8×1.8散水範囲(m)直径:単口19~23、双口18~23適合圧力(MPa)0.15~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)単口:5.2~8.5、双口:7.3~11.4散水方式全円
フィルターコンパクト1-1/2
イーエス・ウォーターネット¥71,980~税込¥79,178~1台5日以内出荷高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。形状はY型。エレメントはスクリーン式用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。付属品40mm(1・1/2”)ソケット材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:1・1/2”(40A)流量範囲(m3/h)15
フィルタースーパー1
イーエス・ウォーターネット¥48,980~税込¥53,878~1台8日以内出荷高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。形状はY型。エレメントはスクリーン式用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。材質ポリアセタール樹脂、NBR使用圧力(MPa)0.8口径取付:1”(25A)オスネジ流量範囲(m3/h)7
フィルタースーパー1-1/2
イーエス・ウォーターネット¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。形状はY型。エレメントはスクリーン式用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています付属品40mm(1・1/2”)ソケット材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:1・1/2”(40A)流量範囲(m3/h)15
スプリンクラーSP-5022SD
イーエス・ウォーターネット¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SDの特徴★。SDシリーズのスタンダードです。ノズルは単口と双口があります。5022SD-Uよりも飛距離と流量があります。ライザーとの組み合わせに最適です。用途SDシリーズのスタンダードです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26適合圧力(MPa)0.25~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
アムノンドリップチューブ定流量型 PC定流量16
イーエス・ウォーターネット¥73,980~税込¥81,378~1巻(200m)5日以内出荷距離や傾斜にかかわらず滴下量が一定の定流量型ドリップチューブです。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがいに最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。用途施設園芸・緑化かん水の標準型。定流量で小水量節水かんがいの決定版。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパー内部はゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに段差を設け外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止。材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35流量2.2L
雨センサー2芯(降雨時切)
イーエス・ウォーターネット¥30,980税込¥34,0781台8日以内出荷雨を検知するセンサーです。用途特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです。検知する雨量は4段階選択できます。降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します。検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます付属品取付ブラケット、取付ネジ仕様●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付長さ(mm)147型式COM-A-RS-2-NC高さ(mm)127(ブラケット含む)取付方式取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属定格電気的:AC/DC24V、5A外径(Φmm)センサー部:24材質(カバー)樹脂動作ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン))
4-フォガー FG-4
イーエス・ウォーターネット¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが10個ついています。材質高密度樹脂型式青 FG-4 (高圧LPD・1/2"オス)タイプ高圧LPD規格1/2”オス散水量(L/分)0.12














































![IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品] IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82761580-260903-02.jpg)

![レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品] レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82761555-260903-02.jpg)