絞り込み
ブランド
- イーエス・ウォーターネット(160)
- サンホープ(26)
- ネタフィム(18)
- 住化アグリテック(9)
- ヤマダコーポレーション(5)
- カクイチ(4)
- マサル工業(3)
- グローベン(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- カクダイ(2)
- セフティー3(2)
- ハイポネックスジャパン(2)
- スミザーズオアシス(2)
- グリーンライフ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 橋本クロス(1)
- 築地製作所(1)
エコロジープロダクト

スパイク(アクセサリー)
イーエス・ウォーターネット¥369税込¥4061個8日以内出荷マイクロヘッドを地面から立てて取り付けるスパイクです。全長は340mmです。型式7110-A-15寸法(Φ×mm)20×340
TIFアンカーペグ
イーエス・ウォーターネット¥149税込¥1641個8日以内出荷ドリップチューブを地面に固定するのに使います。チューブ外径16mm用です。型式TIF-F-15 16mm用規格16mm用
ロッド(1.5m×6mm)(アクセサリー)
イーエス・ウォーターネット¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷マイクロヘッドを地面から立てて取り付けるロッドです。全長は1.5mです。型式7110-A-13寸法(mm×m)Φ6×1.5
樹脂製継手片メスネジ付エルボ
イーエス・ウォーターネット¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷L字型に接続する継手です。一方がパイプ、他方がメスネジの継手です。種別パイプ×メスネジ材質ポリプロピレン
TIF接続チューブ
イーエス・ウォーターネット¥25,980税込¥28,5781巻(100m)5日以内出荷接続用のポリエチレンチューブです。ドリッパーはついていません。型式TIF-PE 16mm 100m巻長さ(m)100規格16mm
ワンタッチ継手メス×タケノコ
イーエス・ウォーターネット¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷ホース接続用の逆止機能付樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。型式LQ44逆止付 5/8-3/4規格5/8-3/4継手片側:ワンタッチ継手メス、ホース用継手(15~19mmのホース)
クリックTIF用流量制御ペグ
イーエス・ウォーターネット¥149税込¥1641個8日以内出荷クリックTIF から3/5PVC チューブを介して作物へのかん水を行う末端部材です。本部材を土壌へ挿入することで土壌内へかん水を行います。本部材は3/5PVCチューブ挿入部分に定流量機能がついております。定流量型ですので高低差がある場合には特に有効です。型式CTIF-A-05
緩動電磁弁(グローブ型)
イーエス・ウォーターネット¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。高信頼性・高耐久性のバルブです。低い圧力損失で大流量に対応します。流量制御ハンドルにより流量調整ができます。電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。用途2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。小刻みな連続動作も可能です。材質樹脂形状グローブ型取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.07~1.0口径取付:AC24V電磁弁電圧(V)DC12、AC/DC24
スプリンクラーSP-5022SD-PC
イーエス・ウォーターネット¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-PCの特徴★。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。5022SD-U(全円)から変更することができます。用途5022SD-Uの扇形(パートサークル)タイプです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26適合圧力(MPa)0.25~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
4/7PVCチューブ
イーエス・ウォーターネット¥59,980税込¥65,9781巻(200m)5日以内出荷主に送水管からクリックTIFへの送水に使います(内径4mm/外径7mm)。型式PVC47長さ(m)200
ノズル(アクセサリー) 7110-A-1
イーエス・ウォーターネット¥209税込¥2301個8日以内出荷マイクロヘッドアダプターベース付(7110シリーズ)用ノズルです。用途色別に11種類のノズルがあります。詳細は仕様欄をご参照ください
フィルターエレメントSUSスクリーン
イーエス・ウォーターネット¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。
フィルターエレメントSUSスクリーン
イーエス・ウォーターネット¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。規格スーパーニュー2T・3T共用
フィルターエレメントSUSスクリーン E2
イーエス・ウォーターネット¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。
3/5PVCチューブ
イーエス・ウォーターネット¥24,980税込¥27,4781巻(100m)5日以内出荷主にクリックTIFからペグへの送水に使います(内径3mm/外径5mm)。型式PVC35長さ(m)100
スプリンクラースパイク樹脂
イーエス・ウォーターネット¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製のスパイクです。型式SP-A-46P ワンタッチオス付タイプワンタッチオス付ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジホース継手ワンタッチ継手オス
フラッシングバルブ高圧(黒)
イーエス・ウォーターネット¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa~最大1.0MPaで、作動圧力は0.09MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです。型式Φ16TIF-F-A40Hタイプ高圧(黒)規格Φ16作動圧力範囲(MPa)0.09適合圧力(MPa)0.17~最大1.0
フィルターエレメント樹脂スクリーン
イーエス・ウォーターネット¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。用途100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。
フィルターエレメント樹脂スクリーン
イーエス・ウォーターネット¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。用途100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。規格スーパー1 1/2用
合成樹脂製ボールバルブ
イーエス・ウォーターネット¥4,298~税込¥4,728~1個8日以内出荷排泥コック用の合成樹脂製のボールバルブです。用途フィルターの排泥用のバルブです。取付方式オスネジ/メスネジ
フィルターニュー2T
イーエス・ウォーターネット¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。エレメントはスクリーン式とディスク式の選択が可能。用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。付属品50mm(2”)ソケット材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25
フィルターエレメント樹脂ディスク E4
イーエス・ウォーターネット¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。規格ニュー2T用












































![IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品] IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82761580-260903-02.jpg)

![レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品] レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82761555-260903-02.jpg)