絞り込み
ブランド
- イーエス・ウォーターネット(160)
- サンホープ(26)
- ネタフィム(18)
- 住化アグリテック(9)
- ヤマダコーポレーション(5)
- カクイチ(4)
- マサル工業(3)
- グローベン(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- カクダイ(2)
- セフティー3(2)
- ハイポネックスジャパン(2)
- スミザーズオアシス(2)
- グリーンライフ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 橋本クロス(1)
- 築地製作所(1)
エコロジープロダクト

スプリンクラー5024SD
イーエス・ウォーターネット¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール取付方式オスネジ散水範囲(m)直径:14.0~23.0適合圧力(MPa)0.15~0.40口径取付:1/2”仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化)散水方式全円
レインガンコメットSP-163N(175)
イーエス・ウォーターネット¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。材質アルミ合金取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.35口径取付:1・1/2”仰角(°)23散水方式全円・扇型兼用
TIF二枝アダプター
イーエス・ウォーターネット¥499税込¥5491個8日以内出荷2分岐(角度60°)ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。型式TIF-F-10 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
マイクロヘッドミニローターL
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷広範囲のかん水、凍霜害防止にも有効です。苗木や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
フィルタースーパー3/4-A
イーエス・ウォーターネット¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷フィルタエレメントはSUS製と樹脂製のスクリーンタイプから用途に合わせて選定。本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。高容量で低圧力損失。薬剤・液肥にも使用可能。用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:3/4”(20A)流量範囲(m3/h)3
マイクロヘッド逆吊用ローター
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷頭上逆吊り専用マイクロヘッドです。ハウス用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途頭上逆吊り型のためハウス内作業の自由度が向上します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
427ベースセット SP-427-5-48BX
イーエス・ウォーターネット¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷全円・扇型兼用の樹脂製スプリンクラー427に樹脂製ベースを取付けたセットです。用途スプリンクラー427とスプリンクラー取付用ベース(樹脂)のセットです。水道圧で使用できます。材質樹脂型式SP-427-5-48BX(LQ40付)タイプLQ40付取付方式ワンタッチ継手(ワンタッチ継手は市販耐圧ホースに取付ができます)散水範囲(m)直径:21.0~26.0流量(m3/min)6.3~19.7適合圧力(MPa)0.1~0.35口径取付:15~19mm(ホース)仰角(°)27散水方式全円・扇型兼用
ソレノイドAC/DC24V
イーエス・ウォーターネット¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。用途緩動電磁弁21T-G-2W用型式S-390-T-2W DC24Vタイプ2方2芯電源(V)DC24
TIFチーズコネクター
イーエス・ウォーターネット¥289税込¥3181個8日以内出荷ドリップチューブをチーズ形状に分岐する継手で、3口ともタケノコです。型式TIF-F-07 16mm口径取付:16mm
雨センサー2芯(降雨時切)
イーエス・ウォーターネット¥30,980税込¥34,0781台8日以内出荷雨を検知するセンサーです。用途特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです。検知する雨量は4段階選択できます。降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します。検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます付属品取付ブラケット、取付ネジ仕様●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付長さ(mm)147型式COM-A-RS-2-NC高さ(mm)127(ブラケット含む)取付方式取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属定格電気的:AC/DC24V、5A外径(Φmm)センサー部:24材質(カバー)樹脂動作ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン))
ターボハンマー式スプリンクラー502L
イーエス・ウォーターネット¥3,098税込¥3,4081個8日以内出荷細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。材質樹脂型式茶(SP-502L 2.8mm)色茶取付方式メスネジノズル口径(Φmm)2.8散水範囲(m)直径:11.0~14.0適合圧力(MPa)0.1~0.3口径取付:1/2”仰角(°)9散水量(L/分)3.5~6.0散水方式全円
120メッシュディスクセット赤
ネタフィム¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)のディスクです。用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)色赤タイプスーパーメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2
120メッシュディスクセット赤
ネタフィム¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のディスクです。用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)色赤タイプショートメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2”
ディスクフィルターAR316L
サンホープ(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)40
小型ファン用フィルター 粘着タイプ
橋本クロス¥1,498~税込¥1,648~1袋(10枚)ほか当日出荷粉塵等の空調衣服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。用途冷却衣服の電動ファン用フィルターです。工場、工事現場等での熱中症対策義務化への対応に。材質難燃性ポリエステル、粘着剤色ホワイト直径(Φmm)100風速(m/s)標準:1.5
ドサトロン
サンホープ¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!用途液肥混入器付属品メスネジソケットS30 2個付属使用温度範囲(℃)5~40最大流量(L/min)100希釈倍率0.2~2%(1/500~1/50)流量(L/min)1.67~100作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8接続口径(Φmm)30(BSPT 1/1/4インチ)圧力損失0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
スーパードス 20 モービルユニット
ハイポネックスジャパン¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷水圧だけで他の動力は一切不要です。40倍~500倍に希釈できるので少量の原液タンクで大量の希釈液を植物に与えることができます。一旦セットすると常に一定比率で混合します。ワンウェイガスケットのはたらきで、エンジン部に溶液が入りません。スーパードス20にアルミ製2輪キャリーがセットになっています。小回りがきくので移動が楽に行えます。水源があれば畑下露地でも液肥等を効率よく与えることができます。用途電源がない場所で薬液を入れるときに。セット内容1次フィルター、アルミ製2輪キャリー、ネジ口金材質特殊樹脂、アルミ幅(mm)523高さ(mm)1110取付方式オスネジ奥行(mm)470流量(L/h)11~4500(0.18~75L/min)適合圧力(MPa)0.034~0.69口径【取付】1BSP
ストレーナー 32mm
カクイチ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷サクションホース内径32mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×180
スーパードス20
ハイポネックスジャパン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ワンウェイガスケット(特許)の働きでエンジン部に溶液が入らない。一旦セットしたら常に一定比率混合(安定したら混合精度)。2台直列連結で2溶液混合可能(リモートインジェクション)。ミキシングチャンバーを装備(効率の良い溶液混合)。混合比率設定は、見やすく使いやすい外部調整型(インジェクター)。低い圧力損失。簡単なメンテナンス。
スプリンクラーSP-5035SD-PC
イーエス・ウォーターネット¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式扇円
スプリンクラーSP-5035SD
イーエス・ウォーターネット¥5,098税込¥5,6081個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
ウォーターマスター増設カートリッジ
イーエス・ウォーターネット¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷ウォーターマスター用の増設カートリッジです。制御する電磁弁の数を増やす時に使います。ウォーターマスター本体にカートリッジを差し込むだけで増設が可能になります。用途・ES-SLM2はウォーターマスタースマート(ES-WGC-S)用です。カートリッジ1個で2ch増設ができます。 カートリッジは最大2個まで増やせます。・ES-SLM4はウォーターマスター(ES-WGC)用です。カートリッジ1個で4ch増設ができます。 カートリッジは最大3個まで増やせます。・カートリッジは差し込むだけで自動的に認識されます。仕様増設数:4ch型式ES-SLM4出力電圧(V)AC24
TIFチーズアダプター
イーエス・ウォーターネット¥409税込¥4501個8日以内出荷チーズ形状2分岐のドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は、3/4メスネジ(TIF-F-08F)か3/4オスネジ(TIF-F-08M)です。ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。型式TIF-F-08M 16mm×3/4M口径取付:16mm×3/4M
マイクロヘッド扇形ミニスプレー(半円)
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷扇形のパートかん水、他マイクロとの組合せで効率かん水を実現します。ハウスや野菜に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途ハウス内の両サイド、庭園、芝生の境界に使用します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式半円
スプリンクラー6024SD
イーエス・ウォーターネット¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:15~20適合圧力(MPa)0.20~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6004SD
イーエス・ウォーターネット¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:14~18適合圧力(MPa)0.20~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6025SD
イーエス・ウォーターネット¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール型式3.2mm(緑)1/2"オス規格3.2mm(緑)1/2"オスノズル口径(Φmm)3.2散水範囲(m)直径:15~20高さ(cm)最大水流:103適合圧力(MPa)0.20~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)11.1~14.0散水方式全円
スプリンクラーSP-5035SD
イーエス・ウォーターネット¥5,098税込¥5,6081個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★。全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタール型式4.5mm(茶)×2.5mm規格4.5mm(茶)×2.5mmノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)双口:29.8~38.6散水方式全円
フィルターニュー2Tブラシ
イーエス・ウォーターネット¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷スクリーンの内側にあるブラシをハンドルで回転、ブラシがスクリーンに付着したゴミを取り除いてコックから排出。小さなゴミ、砂、小石、小貝の除去に効果的。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。ブラシによる圧力損失は全くなし。インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。内蔵されたブラシで手軽に内部洗浄ができます。付属品2”ソケット材質ナイロン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25
TIFアダプター
イーエス・ウォーターネット¥289税込¥3181個8日以内出荷ドリップチューブを配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジまたは1/2オスネジで、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。型式TIF-F-06 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
4/7イージーコネクター
イーエス・ウォーターネット¥679税込¥7471個8日以内出荷ポリエチレンパイプと4/7PVC チューブまたはクリックTIF の間に入れて、着脱を容易するコネクタです。プラグとして使うこともできます。型式MS-A-47C2
マイクロヘッドミニスプレーL
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
TIFエルボアダプター
イーエス・ウォーターネット¥439税込¥4831個8日以内出荷ドリップチューブを90°の角度で配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。型式TIF-F-14 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
ニューカップラーメスQS付
イーエス・ウォーターネット¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。クイックソケットの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。型式50A NC-12タイプ1”メスネジ呼び径50A