カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- SECO(セコ)(3)
- SUGICO(スギコ)(5)
- THANKO(サンコー)[電子機器](6)
- TRUSCO(157)
- アラオ(4)
- イノアック(7)
- エスコ(20)
- エム・あい(6)
- カナツー(9)
- カーボーイ(9)
- サカエ(7)
- サンワサプライ(7)
- ダンディ(8)
- 上杉輸送機(4)
- 河淳(9)
- 浅香工業(23)
- 石川製作所(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドンキーカート 500番用ブレーキ空気入り自在車輪付
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。仕様自在キャスターをロックしますトラスコ品番414-5542適合機種502NAR材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)質量(kg)13.6タイプピン式ロックタイプ
プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ自在キャスター付
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷から30日以内出荷オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。仕様自在キャスターをロックします材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ
ドンキーカート 300番用ブレーキ空気入り固定車輪付
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。仕様固定キャスターをロックしますトラスコ品番414-5267適合機種301NAR、302NAR材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)質量(kg)5.6タイプピン式ロックタイプ
ドンキーカート 300番用ブレーキ空気入り自在車輪付
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。仕様自在キャスターをロックしますトラスコ品番414-5259適合機種301NAR、302NAR材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)質量(kg)7.6タイプピン式ロックタイプ
ドンキーカート 500番用ブレーキ空気入り固定車輪付
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。仕様固定キャスターをロックしますトラスコ品番414-5551適合機種502NAR材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)質量(kg)10.6タイプピン式ロックタイプ
ステンレス金具コーナーセット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます。連結バー、ボルト、ナット、キャスター金具全てにSUS304を使用しています。連結バーは、300用から600用まで、4種類用意しています。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。キャスターが外側についているため、動かす際の安定感があります。トラスコ品番362-1839セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個材質ステンレス質量(kg)3.5車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)ステンレス
アイケー アイケースチールホイル固定ゴム車
石川製作所¥6,198税込¥6,8181個当日出荷弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。トラスコ品番385-5422形状固定車質量(kg)3車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)46取付高(mm)250取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×100取付ピッチ(mm)112×63
ルートバンMP-600専用コーナーストッパー(4個組)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット(4本)当日出荷MP-600用の積み重ねコーナーパーツです。(MPK-600にも使用可能) MP-600にはめ込むだけの簡単取り付けです(ねじ等の付属品は必要ありません。)。トラスコ品番329-0255材質再生ポリプロピレン(PP)長さ(mm)106幅(mm)100高さ(mm)55質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×100×55質量(g/本)11.25
台車用グリップ
カーボーイ¥729税込¥8021本当日出荷台車ハンドル部分のグリップが向上します。持ち手部分のマーキングにもなります。鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に。
L型コーナーゴム 甲丸型 TO-203NWC
TKG¥999税込¥1,0991個7日以内出荷台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。用途台車や移動用機器全般のクッションに。トラスコ品番189-9999材質シリコン長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)21色白高さ(mm)31
アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)
IDEC(和泉電気)¥409,800税込¥450,7801台6日以内出荷電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)
IDEC(和泉電気)¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア![電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷電動アシスト台車ELASSDOL用の専用交換バッテリーです。耐久性約2年
スリムカート用 中間棚
浅香工業¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷スリムカート専用中間棚スタンダード・ネスティングタイプ。棚板1枚に2箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。幅(mm)700質量(kg)5奥行(mm)1015積載荷重(kg)100/棚1枚あたり積載面寸法(mm)1015×700材質(キャスター)スチール、ブタジェンゴム
キャリーラック大用 ウレタン キャスター
浅香工業¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし
キャリーラック大用 ウレタンキャスター
浅香工業¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状自在質量(kg)1.5車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ80×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし
キャリーラック小用 ウレタンキャスター
浅香工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123車輪幅(mm)27取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム