カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

連結くん用自在ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
カルティオぶつかりキズ防止バンパークッション
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。 クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。 建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。用途オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に適合機種カルティオ専用材質軟質PVC長さ(mm)2150幅(mm)42.5厚さ(mm)3高さ(mm)10質量(g)470品名カルティオバンパー
OCドーリー・ルートバン兼用けん引ハンドル
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。トラスコ品番246-4122材質スチール(三価クロムメッキ)幅(mm)962タイプ78アズワン品番65-2064-16
箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)80
ソフトハンドガード レッド
カーボーイ¥2,298税込¥2,5281式欠品中適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に材質PU・PE・ナイロン質量(g)65寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40入数2個入適合ハンドル径(Φmm)25~28
L型コーナバンパー
SUGICO(スギコ)¥739税込¥8131個当日出荷台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。用途台車や移動用機器全般のクッションに。L型コーナーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車などのコーナーのクッションとして。トラスコ品番282-5082材質天然ゴム長さ(mm)151幅(mm)151色ブラック高さ(mm)37.6品名L型コーナーバンパー
キャスターピット
アラオ¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。 中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。 反射シールで視認性がアップします。用途台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。自然暴走の防止に。付属品反射シール(緑)6枚:ご自身で貼付けください。トラスコ品番384-8785材質スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材長さ(mm)1000幅(mm)280質量(kg)2.9色黒高さ(mm)19品名キャスターピット内径(Φmm)61
台車用折りたたみボックス
テラモト¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス用途台車の囲いボックスとして材質芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル
アングル式キャスター(エラストマー車)
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
日東¥3,698~税込¥4,068~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷オフロード台車 NTC-7548/NTC-7548Z専用キャスター。自在、固定の2タイプ。芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能。直径15cmの大型タイヤ。用途NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm材質取付座:スチール(三価ユニクロ仕上)/車輪:ゴム
セフ台車交換用折畳みキャスター セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷セフ台車折りたたみ式の交換用キャスターセット(1セット2個)。本体:スチール・ゴム。最大運搬可能重量(適合台車CT-DHTOR):100kg用途セフ台車用交換用キャスター付属品ネジ4本・袋ナット4個適合機種タジマ セフ台車折りたたみ式(CT-DHTOR)
荷崩れ防止クリップ
アラオ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷台車・木製平台車に取り付けるだけで荷崩れ防止対策に。荷崩れ防止ガイド部分に16Φの穴を設けており、ゴム・ヒモ・ロープ。等を通して二重に荷崩れ対策が可能。ガイド部分は、荷物の大きさに応じて対応可能用途台車・木製平台車等の荷崩れ防止にトラスコ品番689-4133材質スチール、ハンドル部:樹脂取付45Wまで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×106
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDG専用(プレミアム・エコ対応) W1200×D750
ダンディ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。トラスコ品番208-2514適合機種スチール台車タイプDG材質スチール
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB
ダンディ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。トラスコ品番208-2513適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA材質スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
プレス製運搬車用固定キャスター
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番440-8616適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130許容荷重(N)980
フットブレーキセット スチール大用
浅香工業(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981式当日出荷取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。用途金象印キャリーラックスチール大用適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、181763:金象印しずキャリーS-300DX材質スチール寸法(mm)【外寸】幅570×奥行145、【フットブレーキセット取付位置幅】541質量(kg)2.2
キャリーラック大用 キャスター
浅香工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷金象印キャリーラック大用取り替え車輪径130mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重300・400kg用の取り替え用キャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、181183:金象印キャリーラックST大フットブレーキ付、181169:金象印キャリーラックDX大フットブレーキ付、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大形状固定質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)35取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
ハンドトラックボックス 保冷タイプ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cmトラスコ品番277-6928材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード
カーボーイ¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷面ファスナーで設置、取外しが簡単です。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に。材質PU、PE、ナイロン長さ(mm)100幅(mm)100高さ(mm)40内径(mm)25適合ハンドル径(Φmm)外径:25
カゴ台車保冷UVカバー
ウツヰ¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。用途カゴ台車用保冷カバー仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6



























![折りたたみ網 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996429-210630-02.jpg)