24ページ目: デスク・テーブル

2,098件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1U対応 スライド式 台板 ロングタイプホワイト(550mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ロングタイプホワイト(550mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。最大荷重25kg。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
  • 1U対応 スライド式 台板 ロングタイプブラック(550mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ロングタイプブラック(550mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    ラック前での保守や点検作業では、ノートPCや計測機器を一時的に置く作業スペースが必要になる一方、通路幅を確保しなければならないケースも多くあります。 ATENのスライド式シェルフは、こうした現場作業の効率化を目的としたラック用アクセサリーです。使用時には台板を手前に最大365mmまで引き出して、ノートPCやキーボード、テスト機器などを安定して設置できます。作業後はラック内に収納できるため、通路スペースを塞がず、周囲の作業動線を妨げません。カラーは白と黒から選択できます。
    セット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)550対応EIA / ECA-310-E規格 19インチラック支柱間寸法(mm)サーバーラック:550~742RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
  • 1U対応 スライド式 台板 ショートタイプホワイト(400mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ショートタイプホワイト(400mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行400mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。最大荷重25kg。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
  • 1U対応 スライド式 台板 ショートタイプブラック(400mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ショートタイプブラック(400mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行400mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
  • 1U対応 ちりとり型 棚板ブラック ATEN

    1U対応 ちりとり型 棚板ブラック

    ATEN
    9,598税込10,558
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)15グリーンマーク認定
  • 1U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    1U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    4,898税込5,388
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1U (RA1800) /2U (RA1900) の2サイズ
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 1U リング型ケーブルホルダーパネルブラック ATEN

    1U リング型ケーブルホルダーパネルブラック

    ATEN
    8,598税込9,458
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。5つのリングにてケーブルを保持し、高い作業性を確保。
    セット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482厚さ(mm)2サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 1U ブランクパネルホワイト ATEN

    1U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    4,698税込5,168
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 1U ブランクパネルブラック ATEN

    1U ブランクパネルブラック

    ATEN
    4,698税込5,168
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 1U ケーブルダクトホワイト ATEN

    1U ケーブルダクトホワイト

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 1U ケーブルダクトブラック ATEN

    1U ケーブルダクトブラック

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションあり
    セット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 鉄ユニクロSフック ニッサチェイン

    鉄ユニクロSフック

    ニッサチェイン
    1,298税込1,428
    1箱(10パック×2個)
    4日以内出荷
    ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番125-9900材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ファインカラーSフック ニッサチェイン

    鉄ファインカラーSフック

    ニッサチェイン
    899税込989
    1箱(10パック×2個)
    4日以内出荷
    電着塗装しており、カラフルです。内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスター付キャスターAF型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。低重心、重量用のプレートタイプです。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。材質ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)車輪幅(mm)45寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:102×102許容荷重(N[kgf])255RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック

    強力マグフック 回転スイングタイプ

    ソニック
    5,498税込6,048
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。最大保持荷重10kgf 垂直方向約10kgf/水平方向約7kgf。円形のシンプルなデザインで場所を選ばない。マグネットフック
    トラスコ品番690-3159材質本体:ABS フック:ステンレス厚さ(mm)65タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:10、平行:7縦(mm)77横(mm)77
  • 強力マグフック 7kg 回転スイングタイプ ソニック

    強力マグフック 7kg 回転スイングタイプ

    ソニック
    4,298税込4,728
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。最大保持荷重約7kgf 垂直方向約7kgf/水平方向約3kgf 強力マグネットフック。マグネットフック
    トラスコ品番690-3412材質本体:ABS フック:ステンレス厚さ(mm)50タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:7、平行:3縦(mm)70横(mm)69
  • ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
    用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグフック スタンダード ソニック

    マグフック スタンダード

    ソニック
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ。スリムなボディで、しっかり固定。デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。最大保持荷重1kgf。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。マグネットフック
    トラスコ品番690-3144材質本体:PS フック:スチール厚さ(mm)33タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:1耐荷重1kgf縦(mm)55横(mm)20
  • マグフック スイング ソニック

    マグフック スイング

    ソニック
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    コンパクト設計のマグネットフック。側面のカラーで分別が可能です。フックは90度回転。天井面の取り付けが可能。垂直耐荷重2.5kgf。水平耐荷重1.5kgf。マグネットフック
    トラスコ品番690-3411材質本体:ABS フック:スチール厚さ(mm)24グレータイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:2.5、平行:1.5縦(mm)47横(mm)29
  • ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック

    ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付

    ソニック
    6,998税込7,698
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    デスクの上でスッキリスタンド・持ち運べるペン立てです。消しゴムなど小物収納ができる小物専用引き出し付です。前面の取っ手にメモを挟んだり、スマホを横置きしてスタンドとしても使えます。
    材質主要材質本体:シリコン寸法(mm)75×200×82.5収納本数(本)約32
  • ブックアップ 書見台 ソニック

    ブックアップ 書見台

    ソニック
    2,998税込3,298
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    6段階の角度調節で、正しい姿勢で勉強に集中できます。
    トラスコ品番692-3496材質主要材質:本体:ABS適合穴(mm)コード:20×17.6
  • フックGWH型 LAMP(スガツネ工業)

    フックGWH型

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    オープンワイヤーメッシュに掛けて使用するフックです。4種類の長さ違いを用意しております。
  • ハンガーパイプ(2)45DH スイデン

    ハンガーパイプ(2)45DH

    スイデン
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9135適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
  • ハンガーパイプ(1)45DH スイデン

    ハンガーパイプ(1)45DH

    スイデン
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9133適合機種SF-45MH-1V、SF-45MHV-1VP
  • ハンガーアタッチメント(1)45DH スイデン

    ハンガーアタッチメント(1)45DH

    スイデン
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-0665適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
  • ステンレス鋼製フックXL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フックXL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたフックです。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)セット内容十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    用途各種産業機器。付属品XL-CUJ45TT:十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)、XL-CUJ70TT:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSフック エコパック ニッサチェイン

    ステンレスSフック エコパック

    ニッサチェイン
    639税込703
    1箱(10パック×2個)
    4日以内出荷
    ベーシックな形状で安価なS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番127-3968材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスC型フック タグ付 ニッサチェイン

    ステンレスC型フック タグ付

    ニッサチェイン
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。表面処理に電解研磨を施すことで高級感のある光沢に仕上げました。
    用途チェーンやワイヤーロープはもちろん、防鳥ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シートフックE型 長さ90mm 水本機械製作所

    ステンレス シートフックE型 長さ90mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。トラスコ品番317-2906材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法d(mm)4寸法B(mm)17.5寸法T(mm)3寸法W(mm)15H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
  • ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所

    ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)

    水本機械製作所
    539税込593
    1個ほか
    4日以内出荷
    使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • シワヨケ連絡ファイル ソニック

    シワヨケ連絡ファイル

    ソニック
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    プリントのシワシワ・紛失を解決、整理が身につくファイルです。
    トラスコ品番679-1625材質主要材質:PPバイオレット
  • TL01ボールペン オート

    TL01ボールペン

    オート
    3,198税込3,518
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    とってもコンパクトなのに替芯式です。ノックタイプでは世界でも最小級のボールペンです。財布やカードケースに入れておけ、いざという時の使用時に便利です。カードサイズのペンホルダー付きです。
    材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.7全長(mm)91方式ノック式(キャップ式/ノック式)インク色替芯R-4C5NPボール径(Φmm)0.5
  • JIM SHHマチ付5ヤマインデックス キングジム

    JIM SHHマチ付5ヤマインデックス

    キングジム
    1,798税込1,978
    1箱(5冊)
    4日以内出荷
    厚手の表紙で書類をしっかり保護するホルダー 厚手のPP製表紙と書類脱落防止のフラップで大切な書類をしっかりと保護する、スーパーハードなホルダーです。カバンに入れても折れ曲がらず、大切な書類の持ち運びにおすすめです。背面にはペーパーストッパー付きでメモを取る際の下敷きとしてもお使いいただけます。
    トラスコ品番525-8879材質不透明PP(表紙)、PP(ポケット・仕切り・フラップ)収納数(A4コピー用紙)100
  • (110044237)NF-60D-BL収納フック LAMP(スガツネ工業)

    (110044237)NF-60D-BL収納フック

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
    トラスコ品番574-7555RoHS指令(10物質対応)対応
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
    トラスコ品番685-7533材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ、脚部:スチール、床面クッション材(EVA)ナチュラル天板×黒脚高さ(mm)100奥行(mm)250間口(mm)950
  • サイドテーブル TRUSCO

    サイドテーブル

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です。
    用途タイムカードや手荷物などを置くラックとして。受付台や電話台として。トラスコ品番685-7525材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)ナチュラル天板×シルバー脚高さ(mm)730奥行(mm)350間口(mm)350色(天板)ナチュラル色(脚部)
  • バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善)

    バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】

    YAMAZEN(山善)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    山善のバスケットトローリー(レギュラータイプ)専用の扉。中をうっすら隠せる、観音開きタイプの扉パーツ。2枚一組、1枚あたりサイズ:たて16×よこ23cm。扉は付属のマグネットで閉鎖(約3cmの重なりシロあり)。支柱高さに合わせて高さ調整可能。全面スチール製なので、磁石も取り付けOK。支柱直径25mmの、従来品の山善のバスケットトローリーにも対応可能
    用途バスケットトローリー専用扉。ランドセル ベビーワゴン オムツ キッチン 洗面所 ワゴン収納材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1ホワイト適合品番LBT-3、LAT-3、LTSH-2寸法(縦×横)(cm)扉1枚あたり:16×23(リング含むと24)
  • フラップ会議テーブル コンフェスト ハイスペックタイプ 幕板付き (配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ会議テーブル コンフェスト ハイスペックタイプ 幕板付き (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。
    仕様●耐荷重/天板:約50kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(木目)、配線トレー付き●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●パネル:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード(配線ダクト)スチールグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    69,980税込76,978
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。
    仕様●耐荷重/天板:約50kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デスク・テーブル