絞り込み
形状

平行四辺形(1)

正方形(5)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(5)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(1)
厚さ(mm)
- 3.3(4)
逃げ角(度)
- 16
- 0(2,758)
- 2(4)
- 3(2)
- 5(317)
- 6(4)
- 7(1,375)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(1,251)
- 13(3)
- 15(243)
- 20(184)
- 25(37)
- 35(5)
- 55(4)
- 80(8)
- -(11)
- その他(31)
- 逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 三菱マテリアル(5)
- タンガロイ(1)
三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬)
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。形状正方形厚さ(mm)3.3勝手R内接円(mm)8.5コーティングノンコーテッド超硬ブレーカL切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8コーナー数4材種HTi10取付穴径(mm)3ワイパー刃幅(mm)1.2逃げ角(°)16
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。3次元曲面切れ刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。用途肩削り用形状正方形内接円(mm)12.7穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面頂角(°)90
チップ AECW14/16/18
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応