絞り込み
形状
形状
平行四辺形(1)
形状
正方形(5)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(5)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
厚さ(mm)
  • 3.3(4)
逃げ角(度)
  • 16
  • 0(2,757)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(315)
  • 6(4)
  • 7(1,375)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(1,251)
  • 13(3)
  • 15(244)
  • 20(181)
  • 25(37)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • -(11)
  • その他(31)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(5)
  • タンガロイ(1)
三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。
    形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。
    形状正方形厚さ(mm)3.3勝手R内接円(mm)8.5コーティングノンコーテッド超硬ブレーカL切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8コーナー数4材種HTi10取付穴径(mm)3ワイパー刃幅(mm)1.2逃げ角(°)16
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。3次元曲面切れ刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。
    用途肩削り用形状正方形内接円(mm)12.7穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面頂角(°)90
  • チップ AECW14/16/18 タンガロイ

    チップ AECW14/16/18

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ