絞り込み
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
材質
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・チタンコーティング・ノンコーティング・ハイス・樹脂・粉末ハイス・超硬合金・超高圧焼結体・鋼
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・8・11・15・20・25・-・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 特殊形状

1,202件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
チップ TC 三菱マテリアルチップ TC三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
チップ ABW23 京セラチップ ABW23京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)23.4逃げ角(度)5
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNBXR 京セラチップ VNBXR京セラ
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷
チップ RTGN 住友電工ハードメタルチップ RTGN住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ BTVT-B 三菱マテリアルチップ BTVT-B三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(5個)
翌日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
MT-TCチップ THECUTMT-TCチップTHECUT
9,698税込10,668
1箱(5個)
3日以内出荷
被削材【対応】非鉄金属:◎刃先シャープエッジ材種SN10:超微粒子超硬
チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業)チップ WNHUDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
寸法(mm)RE:1.0、IC:6.35、S:3.33精度H
ハイスチップ 丸駒 三和製作所ハイスチップ 丸駒三和製作所
99,980税込109,978
1箱(10個)
21日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)形状丸駒穴径(Φmm)7.2外径(Φmm)25厚さS(mm)7.94
転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ転削用チップ ZSGT-NDJタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK鉄道車輪再旋削加工用チップSANDVIK
32,980税込36,278
1箱(5個)ほか
14日以内出荷
被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップSANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1
旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ SANDVIK旋削加工用CoroTurn(R) PrimeチップSANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5個)
14日以内出荷
被削材S勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)6材種1210
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ SANDVIKコロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ SANDVIKコロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
ギアミリングカッターCoroMill(R) 176 用チップ SANDVIKギアミリングカッターCoroMill(R) 176 用チップSANDVIK
31,980税込35,178
1箱(5個)ほか
14日以内出荷
被削材PコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5.5材種1230切刃数1
T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ SANDVIKT-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップSANDVIK
33,980税込37,378
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PMコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7498材種1230
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ SANDVIKT-Max P旋削加工用LNMXシリーズSANDVIK
17,980税込19,778
1個ほか
14日以内出荷
被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
CoroMill(R) Century フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) Century フライス加工用チップSANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5材種1230
CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ SANDVIKCoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種1205
CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205  MACRシリーズ SANDVIKCoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種1205
CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズ SANDVIKCoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ SANDVIKCoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
バイト用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVBN**R/L タンガロイチップ JVBN**R/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ STV タンガロイチップ STVタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
h2.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVTN60R タンガロイチップ JVTN60Rタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVGN**R/L タンガロイチップ JVGN**R/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVTN55R タンガロイチップ JVTN55Rタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(5個)
3日以内出荷
その他【HAND】R【INSL】21【PDX】0.8【RE】0.05【TPN】0.6【TPX】1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WSGW1304 タンガロイチップ WSGW1304タンガロイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
長さ(mm)垂直方向:12.8厚さ(mm)5.6対辺(mm)14.3切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2刃幅(mm)副切刃:3.7コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AC4125K 内接円9.525mm コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 VNMA160408AC4125Kシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 VNMA160408AC4125Kシリーズ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
仕様●内接円(mm):9.525●厚さ(mm):4.76●穴径(mm):3.81●コーナー半径(mm):0.8●材質:コーティング●形状:菱形●穴の有無:ありアズワン品番68-4748-65
チップ AC4125K 内接円9.525mm コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 VBMW160408AC4125Kシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 VBMW160408AC4125Kシリーズ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
仕様●内接円(mm):9.525●厚さ(mm):4.76●穴径(mm):4.4●コーナー半径(mm):0.8●材質:コーティング●形状:菱形●逃げ角(°):5●穴の有無:ありアズワン品番68-4748-64
チップ AC4125K 内接円9.525mm コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 TNMN160408AC4125Kシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 TNMN160408AC4125Kシリーズ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
仕様●内接円(mm):9.525●厚さ(mm):4.76●コーナー半径(mm):0.8●材質:コーティング●形状:三角形●穴の有無:なしアズワン品番68-4748-55
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 VNMGシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 VNMGシリーズ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMW11Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMW11Tシリーズ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMT11Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMT11Tシリーズ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CPMWシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CPMWシリーズ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状