絞り込み
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
材質
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・チタンコーティング・ノンコーティング・ハイス・樹脂・粉末ハイス・超硬合金・超高圧焼結体・鋼
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・8・11・15・20・25・-・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 特殊形状

1,202件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角 三和製作所(三和バイト)外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角三和製作所(三和バイト)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途ネジ切の仕上げ加工に適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番158-6902幅(mm)19全長(mm)150質量(kg)1高さ(mm)19
ハイスチップ 四角80° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80°三和製作所(三和バイト)
34,980税込38,478
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2
ネジ切チップ 三和製作所(三和バイト)ネジ切チップ三和製作所(三和バイト)
139,800税込153,780
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様ブレーカー:3トラスコ品番158-6862質量(g)3.1
M級サーメット SAブレーカ付き 三菱マテリアルM級サーメット SAブレーカ付き三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様SAブレーカ付きトラスコ品番131-0475
APX3000用インサート VP15TF 三菱マテリアルAPX3000用インサート VP15TF三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
仕様APX3000用インサートCOATトラスコ品番159-1613質量(g)3.5
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1セット(10個)
翌日出荷
材質サーメットトラスコ品番429-4611
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷
TiAlN皮膜を採用し、広範囲の切削領域に対応します。
用途TiAlN皮膜を採用し、広範囲の切削領域に対応します。材質超硬合金トラスコ品番428-5492
ダイジェット ミラーボール用チップ DH108 DIJET(ダイジェット工業)ダイジェット ミラーボール用チップ DH108DIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
D カムグルーブ/チップ イスカルD カムグルーブ/チップイスカル
37,980税込41,778
1セット(10個)
当日出荷
材質IC528コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
チップ IC308 イスカルチップ IC308イスカル
25,980税込28,578
1セット(10個)
30日以内出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
チップ IC30N イスカルチップ IC30Nイスカル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌々日出荷
材質サーメットコーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面
チップ IC354 イスカルチップ IC354イスカル
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
材質鉄系対応チップ材質(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
A DG突/チップ イスカルA DG突/チップイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ IC908 イスカルチップ IC908イスカル
22,980税込25,278
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷
材質サーメットトラスコ品番428-0067
チップ LQMU11-X-MJ タンガロイチップ LQMU11-X-MJタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束! 経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
インサート表面の平滑性を向上、凝着の大幅抑制により仕上面品位と耐摩耗性の向上を実現。 NS530のアップグレード品で、超耐欠損性と耐摩耗性を両立。
種別サーメット(ノンコート)被削材鋼、ステンレスグレードT材種NS9530
旋削インサート D2FIX-RN ケナメタル旋削インサート D2FIX-RNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)14.5
旋削インサート D2FIX-FN ケナメタル旋削インサート D2FIX-FNケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)13.9仕様右勝手
旋削インサート D2FIX-MS ケナメタル旋削インサート D2FIX-MSケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用
厚さS(mm)5
旋削インサート E2FIX-HP ケナメタル旋削インサート E2FIX-HPケナメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)10.5
旋削インサート C8FIX-MP ケナメタル旋削インサート C8FIX-MPケナメタル
15,980税込17,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から22日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。8コーナー使用
旋削インサート C8FIX-RP ケナメタル旋削インサート C8FIX-RPケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用
旋削インサート D4FIX-MN ケナメタル旋削インサート D4FIX-MNケナメタル
16,980税込18,678
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。4コーナー使用
旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル旋削インサート C2FIX-MNケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル旋削インサート D2FIX-HPケナメタル
9,598税込10,558
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
仕様右勝手
ISO インサート WNGP-K ケナメタルISO インサート WNGP-Kケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.76寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)8.69
ISO インサート DPGT-LF ケナメタルISO インサート DPGT-LFケナメタル
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
セラミックインサート ENGX ケナメタルセラミックインサート ENGXケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形75°コーナーR(mm)1.6コーナー半径(mm)1.6厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)13.15
ISO インサート RCGV ケナメタルISO インサート RCGVケナメタル
7,698税込8,468
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。Kendexポジティブインサート。丸駒形状
ISO インサート RPG ケナメタルISO インサート RPGケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。Kendexポジティブインサート。丸駒形状
形状円形厚さS(mm)3.18厚さ(mm)3.18チップブレーカなし逃げ角(度)11寸法D(mm)12.7穴の有無なし
ISO インサート DPGT-HP ケナメタルISO インサート DPGT-HPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°逃げ角(度)11
ISO インサート CPGM ケナメタルISO インサート CPGMケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)11
ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT 京セラミーリング用チップ GW25 超硬 COAT京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
6日以内出荷
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工材質超硬仕様AMブレーカ:アルミ加工用等級G級呈色輝灰色構成Uncoated適合ホルダMEW型/MEWH型
ダイヤモンドチップ 三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドチップ三和製作所(三和バイト)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド(PCD)
CoroMill(R)QD 溝入れ加工用チップ サンドビックCoroMill(R)QD 溝入れ加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
CoroCut(R) QD 溝入れ加工用チップ サンドビックCoroCut(R) QD 溝入れ加工用チップサンドビック
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌々日出荷
コロカットQDチップです。 レールロックで高いクランプ剛性です。 1コーナ仕様です。
用途突切り加工用シートサイズK
C 溝入れチップ IC30N CMT イスカルC 溝入れチップ IC30N CMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(5個)
翌々日出荷
材質サーメット仕様ペンタカットチップトラスコ品番621-8598形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
A ドゥーグリップチップ IC830 COAT イスカルA ドゥーグリップチップ IC830 COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面
A ドゥーグリップチップ IC808 COAT イスカルA ドゥーグリップチップ IC808 COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状