絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
63.5・65・87・95・100・104・105・112・115・117・120・121・125・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ANEX(21)
- BAHCO(バーコ)(3)
- E-Value(9)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- KENOH(5)
- KLEIN TOOLS(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(6)
- Wera(60)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- エスコ(57)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
- ツールメイトジャパン(4)
- ベッセル(22)
- ホーザン(5)
- ブランドをもっと見る
ANEX・BAHCO(バーコ)・E-Value・ENGINEER(エンジニア)・KENOH・KLEIN TOOLS・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・PROXXON(プロクソン)・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ツールメイトジャパン・ベッセル・ホーザン・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。質量(g)837
差替式ドライバーセット10本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷セット内容:差替式グリップドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・C3)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・215.PH2)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T10・T15)スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80), 精密プラスドライバー(8121.0-60)、 精密ナットドライバー(8127.5-60)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。質量(g)345
いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
MINIドライヴ
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)82質量(g)40対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)24差込深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&ヘックスミドル
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット(8本)当日出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)137グリップ径(Φmm)24対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ&プラマイ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581セット(8本)当日出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット 6本組
PROMOTE(プロモート)¥1,898税込¥2,0881セット(1セット)5日以内出荷精密ドライバーセット 6本組は、細部までこだわりをもった品質重視の逸品ばかりを集めたドライバーセットです。用途微細なネジの取付け、取り外しに。付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0商品構成セット品
精密ドライバーセットシルバー 6本組
PROMOTE(プロモート)¥1,898税込¥2,0881セット(1セット)5日以内出荷精密ドライバーセットシルバー 6本組は、細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途微細なネジの取付け、取り外しに。付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0商品構成セット品
インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206アズワン品番68-0851-93
7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm
Wera¥15,980税込¥17,5781本当日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定![# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84062696-241016-02.jpg)
# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷セット内容2点 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 ドライバービット差替え式 ショートグリップタイプ ビットはマグネット付 ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm
インサイダースタビー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,398税込¥5,9381セット(6本)当日出荷エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4167材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材全長(mm)65差込角(mm)6.35軸長(mm)10商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5刃先マグネット先端マグネット:有
差替式ビットドライバー”インサイダープロ”
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)当日出荷さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4171材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)140差込角(mm)6.35軸長(mm)20商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2刃先マグネット先端マグネット:有
ユニバーサルハンドル
SLOKY(スローキー)¥2,398税込¥2,6381個(1本)当日出荷多方向への保持が可能なユニバーサルタイプです。親指と人差し指を支える面が大きく、効率的に使用出来ます。用途6.35mmサイズのビット用ハンドル。全長(mm)37.5質量(g)25差込角(mm[inch])6.35[1/4]商品構成単品ハンドル幅(mm)横:70.7
スリムフィットハンドル スモール
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181個(1本)翌日出荷差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。用途ネジの締付、緩めに使用します。材質TPR+PP全長(mm)104色赤質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
NEW8ドライバーセット
ツールメイトジャパン¥899税込¥9891個翌々日出荷フック回し付きのドライバーセットです。13~38mmまでのフックを回すことができます。軸はカーボン鋼で全身焼入です。用途フック回し、ねじ締め作業。セット内容プラスドライバー(No.0・No.1・No.2)・マイナスドライバー(4.7mm・6mm)・ギムネ・四つ目ギリ・画鋲抜き材質ドライバー軸:炭素工具鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂商品構成セット品
差替式ドライバーブレードプラス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999税込¥1,0991本当日出荷215シリーズプラスドライバーブレードです。トラスコ品番857-1358全長(mm)190サイズ#1軸長(mm)110適合ねじM2.5-3RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158色ブラック軸長(mm)30
アングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付
SBS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。 本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。 マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。 使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番363-3935セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35マグネットあり(マグネット式アダプター使用時)入数10点
スタビ差替式ラチェットドライバー RA4
Wera¥7,798税込¥8,5781セット(6本)当日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1
Wera¥3,898税込¥4,2881セット(6本)当日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4357セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー
Wera¥4,998税込¥5,4981本当日出荷軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。差込部はマグネット付です。トラスコ品番249-4360材質軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス全長(mm)271.5差込角(mm)6.35軸長(mm)173.5先端マグネットありハンドル径(Φmm)32ホルダー長さ(mm)全長173.5マグネット有
差替式ドライバーSMART セット
felo(フェロ)¥13,980税込¥15,3781セット(13本)当日出荷通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ハンドルと12本のビットセットです。トラスコ品番245-6401セット内容13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35先端形状プラス、マイナス、PZ、ヘキサゴン、トルクス
差替式ドライバーSMART 替ビット
felo(フェロ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷Smartハンドル用のブレードです。仕様先端マグネット無し材質工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ビット全長(mm)160
52369 両頭差替ドライバー150MM (+)#2・(-)6
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本翌日出荷用途これ1本で+2・-6に対応寸法(mm)ビット:+2・-6ハンドル長さ(mm)95ビット径(mm)6
差し替えスタビドライバー
DEEN¥1,200税込¥1,3201個当日出荷アルマイト仕上げが美しいビット差替え式の超短ドライバーです。 グリップは幅広で高さは低く仕上げられているため、狭い場所でも力を入れやすくなっています。商品構成単品付属ビット+2
ソフト8カラードライバー
KENOH¥599税込¥6591個当日出荷力の入れやすい差し込みハンドル付き。T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付。ネジ、小物が入る収納ケース付。用途ネジ回し作業に。セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐商品構成セット品
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ロングインサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー。DIY作業やホビーに最適です。外箱付き。セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)色レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-40
インサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。外箱付き。セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)色レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-39
差替式ESDビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します商品構成単品
インサイダーミニ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。 このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。アップル製品対応の特殊ビット装備。パック入り。セット内容差替ドライバーミニ(52CPH000-70・00-70・PN0.8-1.2-70)商品構成セット
2-WAYタフグリップドライバー#2×6.0
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥799税込¥8791本5日以内出荷一般的なねじまわしに。連結端子の取り外しに。ヒートン対応。すべりにくいブリップ形状。商品構成単品
ドライバーセットファミドラ12
ベッセル¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応























![# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84062696-241016-02.jpg)




![[-]オフセットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271138-251023-02.jpg)
スタビ―ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273484-260428-02.jpg)