絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
63.5・65・87・100・104・105・112・115・117・120・121・125・135・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wera(61)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
- エスコ(56)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
- ベッセル(22)
- ANEX(21)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- ブランドをもっと見る
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・E-Value・TRUSCO・KLEIN TOOLS・ホーザン・KENOH・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・PROXXON(プロクソン)・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

ポケスタ(パック仕様)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥399税込¥4391本当日出荷このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品
コマドラスタビー差替ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品
スタービーインサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,898税込¥4,2881セット翌日出荷セット内容:マイナスビット(C6.135/3)、プラスビット(C6.190/1・2)。ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。全長(mm)65、90(ビットケース全開時)、84(C6ビット装着時)
STUBBYドライヴ
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフィットハンドル スモール
SLOKY(スローキー)¥2,998税込¥3,2981個(1本)当日出荷差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP全長(mm)104色青質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
スタビ差替式ラチェットドライバー RA3
Wera¥6,998税込¥7,6981セット(6本)当日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
ボールラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷差替式ボールラチェットドライバーをケースに入れたコンパクトなセットです。 ラチェット機能付ボールタイプのラチェットドライバーに5種類の交換軸と使用頻度の高い6個のビットをセットしました。 スタビーラチェットドライバーとしても使用可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4887セット内容差替式ボール型ラチェットドライバー、交換軸[[+]]NO.1、NO.2、NO.3、[[-]]4、6、ビット[[+]]NO.2、[[-]]6、ヘキサゴン2、3、4、5、スチールケースセット商品数12商品構成セット品
ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥319税込¥3511個当日出荷ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。用途狭い箇所などの作業に商品構成単品ビット寸法(mm)(+)(-)2×6.0(全長30)差込口6.35用RoHS指令(10物質対応)対応
差替ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット欠品中低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)用途修理・メンテナンス作業に。仕様低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセットセット内容低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット六角ビットドライバー
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-72RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット
E-Value¥439税込¥4831セット(8本)当日出荷家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
ポジタイプ 2Wayドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷ポジドライバーとはヨーロッパで多く使用されており、ポジ形状はプラスネジの十字の溝と溝の間に4カ所のスリット溝がありガタつかずカムアウト現象を防ぎネジ溝の破損を防ぐ効果があります。ソフトグリップで抜群の締め付け力!1本で2サイズ使用できます。用途輸入家具の組立・欧州車・スキー、スノーボードのヴィンディング等。トラスコ品番776-8001種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアクショングリップ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷6.35mm軸のビットが使えます。 先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。 T型バーは移動、取り外しが可能です。 ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。トラスコ品番770-6120種類T型ハンドルドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドドライバー No.5300
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。トラスコ品番240-1401種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。種類セット品商品構成セット品
GTドライヴ&プラマイロング
ENGINEER(エンジニア)¥3,198税込¥3,5181式当日出荷GTドライヴ(DZ-70)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
STUBBYドライヴ&プラマイ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581セット(8本)4日以内出荷STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールグリップ差替貫通ボルスター付
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
GTドライヴ 02
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981本欠品中ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品付属ビット+No.2
コンビネーションビットドライバー
PROXXON(プロクソン)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-73RoHS指令(10物質対応)対応
プラスネジNo1用ネジビット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きネジビット
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
30 in 1 フレキシブルドライバーセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト種類ビット(種):30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123商品構成セット品アズワン品番64-0876-21
叩ける差替ハンドル ボルスター付
ANEX(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
叩ける差替ドライバー ボルスター付
ANEX(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷差替可能。刃先が消耗したら交換できる。 本締め可能。スパナで回せるボルスター付。 打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。種類差替式ドライバー寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法G(mm)42商品構成単品
ベビースクリュードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥529税込¥5821セット当日出荷5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。用途サイズに応じてビットを差し替えて。トラスコ品番776-7722セット内容(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYスタビードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591本当日出荷差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。用途狭い箇所のネジの脱着に。トラスコ品番853-2986種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両頭差し替え式ドライバー
ツールメイトジャパン(2件のレビュー)¥399税込¥4391本欠品中(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)仕様軸部磁気付寸法(mm)103×50×33種類スタビードライバー/差替式ドライバー軸径四角軸商品構成単品
1,2,3ドライバー(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ種類差替式ドライバー商品構成単品
マルチドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。トラスコ品番212-2588種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マスターグリップドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷使用頻度の高いマグネット入り強力ビットをセットしています。充電・電動ドライバーにも最適のビットセットです。ビットホルダは携帯に便利なビュレットタイプです。手によくフィットするクッショングリップ採用です。用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7554セット内容ビットセット(DR-16)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-116)内容:#2(150)、#2/#2(110)、#2/#2(65)、#0(85)、#1(100)、(+)2/(-)6(135)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスGTドライヴ01
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
ネジザウルスWP-4
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クイックアジャスト機能付ウォーターポンププライヤー。全長(mm)184質量(kg)0.175ねじ頭径(mm)Φ3~7つかみ幅(mm)(ナット)対辺5~36 / (パイプ)Φ5~42