絞り込み
全長(mm)
刃先マグネット
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ビットホルダー

321件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
  • ビットアダプター Wera

    ビットアダプター

    Wera
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    翌日出荷
    バリオ用アダプターブレードクイックリリースチャック付きクロームメッキクイックリリースチャック、磁石付き1/4六角に変換アダプター磁石付きでしっかりビットを固定
    寸法(mm)根本差込:6質量(g)59.5
  • ビットアダプター Wera

    ビットアダプター

    Wera
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールロック付き
  • ビットアダプター Wera

    ビットアダプター

    Wera
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷
    四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8 六角インサートビット、Wera シリーズ2に適しています。
    全長(mm)35
  • ラピッド式ビットホルダー(マグネット付) Wera

    ラピッド式ビットホルダー(マグネット付)

    Wera
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用Rapidaptorユニバーサル ホルダー。Rapidaptor を使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押すだけで取り外せるので、片手でも超高速でビットを交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
    全長(mm)50
  • ラピッド式ビットホルダー(マグネット付) Wera

    ラピッド式ビットホルダー(マグネット付)

    Wera
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用のRapidaptorユニバーサルホルダーです。フローティングの高速回転マグネット スリーブにより、長くて重いネジもしっかりと保持します。Rapidaptorを使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り外せるので、ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも超高速でビットを交換できます。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
    全長(mm)57
  • ビットホルダー(マグネット・クイックリリースチャック付) Wera

    ビットホルダー(マグネット・クイックリリースチャック付)

    Wera
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットを取り付けるためのユニバーサル ホルダーです。クイックリリース チャック付きでビットを素早く交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチ六角、ドライバーに適しています。
    全長(mm)52
  • ラピッド式ビットホルダー(ステンレス) Wera

    ラピッド式ビットホルダー(ステンレス)

    Wera
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌日出荷
    DIN ISO 1173-C 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサルホルダー。無関係な錆を防ぐステンレス設計。Rapidaptorテクノロジーが付属しており、工具を必要とせずにビットを取り付けることができ、スリーブを作動させます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単で、片手でビットを素早く交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
    全長(mm)50
  • 汎用ビットホルダー(ステンレス) Wera

    汎用ビットホルダー(ステンレス)

    Wera
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌日出荷
    DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
  • 汎用ビットホルダー Wera

    汎用ビットホルダー

    Wera
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌日出荷
    ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットを交換できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
  • ビットホルダー(マグネット付) Wera

    ビットホルダー(マグネット付)

    Wera
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌日出荷
    止め輪と磁石付き磁石付き、しっかりとリセスにビットを取り付けれます。
    用途1/4六角差込みのビットホルダーに適用寸法(mm)差込口の溝位置:9
  • ビットホルダー用フェルトリング Wera

    ビットホルダー用フェルトリング

    Wera
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    翌日出荷
    パティオを建設する際には、ネジを皿穴にしてデッキと均等になるように同じ高さにする必要があります。可変ネジ深度制限とフェルトリングを備えた889/4/1ビットホルダーにより、深度が均一となり、表面にブラシ跡がつきません。ネジ深度を調整できるアダプター付き881/4/1 SB ビットホルダー用の予備のフェルトリング5個。フェルトリングがデッキにブラシ跡がつくのを防ぎます。
    質量(g)2
  • 汎用ビットホルダー Wera

    汎用ビットホルダー

    Wera
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌日出荷
    ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。5.5mm、DIN ISO 1173-B 5.5基準の電動ドライバーに接続できます。
  • ビットホルダー(インパクト用・マグネット付) Wera

    ビットホルダー(インパクト用・マグネット付)

    Wera
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌日出荷
    極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
    全長(mm)75
  • ラピッド式ビットホルダー Wera

    ラピッド式ビットホルダー

    Wera
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    ラピダプターユニバーサルホルダー磁石無し1/4六角差込の電動ドライバーに接続できます。
    寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)26.27
  • 汎用ビットホルダー(ステンレス) Wera

    汎用ビットホルダー(ステンレス)

    Wera
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
  • 汎用ビットホルダー Wera

    汎用ビットホルダー

    Wera
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。止め輪により、ビットをしっかり固定できます。 1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
  • 汎用ビットホルダー Wera

    汎用ビットホルダー

    Wera
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌日出荷
    ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。ドライブ: SDS プラスDIN ISO 1173-C 6.3対応の1/4”六角差し込みのビットホルダー用。ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き。止め輪により、工具をホルダーにしっかり取り付けられます。磁石付き、しっかりとビットを保持できる。SDS plus用。
    用途SDS plus用
  • DLストップビットロングS ミヤナガ

    DLストップビットロングS

    ミヤナガ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。仕様打込みホルダー付セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個適合電動工具軽量型ハンマードリルシャンクSDSプラス刃先(mm)径:12.5
  • ビットホルダー WIZ'A

    ビットホルダー

    WIZ'A
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    用途ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に仕様縦向き、横向きにどちらにも装着可能セット内容本体x1個、ネジx1本材質本体:PE ネジ:ステンレス304色ブラックタイプインパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ適合軸径(Φmm)六角6.35収納数ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本取付ねじサイズISOメートルネジM4x20mm
  • STM MGビットホルダーBH-MHH-GRN2 ステルスマウント

    STM MGビットホルダーBH-MHH-GRN2

    ステルスマウント
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    【特長】表面に磁石が露出しているため、最大5つのビットホルダーを備え、他のビットやビスは表面の磁石に付けておくこともできます。取付用のねじが付属しております。
    用途【用途】ハイコーキ(14.4V/18V/36V)インパクトドライバー用マグネティックビットホルダー材質ABS射出成形プラスチック色グリーン
  • STM MGビットホルダーBH-MK-BLU-2 ステルスマウント

    STM MGビットホルダーBH-MK-BLU-2

    ステルスマウント
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    【特長】マグネット搭載のビットホルダーです。取り付け用ねじが付属されております。表面とビット穴底にマグネットを搭載しており、ビットを固定したり、ビスをくっつけたまま作業することが出来ます。最大5つのビットを保持できるように設計されており、好みの角度に調節することも可能です。
    用途【用途】マキタ(18V/14.4V LXT/40V XGT)のインパクトドライバーに設置できるマグネット式ビットホルダー材質ABS射出成形プラスチック色ブルー
  • STM MGビットホルダーBHMK4590BLU ステルスマウント

    STM MGビットホルダーBHMK4590BLU

    ステルスマウント
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
    用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー材質ABS射出成形プラスチック色ブルー
  • 1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式) エスコ

    1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    翌日出荷
    専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。
    全長(mm)46六角対辺(mm)11.2差込角(inch)1/2”
  • [六角軸]ビットホルダー(マグネット付) エスコ

    [六角軸]ビットホルダー(マグネット付)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌日出荷
    インパクトドライバー非対応マグネット付。
    全長(mm)60サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
  • ビットピット(グリーン) ENGINEER(エンジニア)

    ビットピット(グリーン)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    片手でビットを着脱できます。電気工事作業に最適です。お手持ちのカラビナとご使用になればさらに便利です。2つのボールで確実に保持するので安全です。
    トラスコ品番368-7597全長(mm)35色グリーン直径(Φmm)14
  • ラチェットビットホルダ Wera

    ラチェットビットホルダ

    Wera
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能付きです。 クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わります。 正逆切替スイッチ付です。
    トラスコ品番431-7793軸径(Φmm)6.35全長(mm)142質量(g)121
  • 落ちない君 和カラータイプL2個ブリスターパック(色組み合わせランダム) ダンドリビス

    落ちない君 和カラータイプL2個ブリスターパック(色組み合わせランダム)

    ダンドリビス
    ¥849税込¥934
    1パック(2個)
    当日出荷
    強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
    トラスコ品番423-7065材質本体:樹脂・ネオジム磁石長さ(mm)27適合穴(mm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大15
  • クイックビットアダプター Bi Torsio 3/8"DR-1/4"Hex エスコ

    クイックビットアダプター Bi Torsio 3/8"DR-1/4"Hex

    エスコ
    ¥4,270税込¥4,697
    1個
    3日以内出荷
    トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。
    差込角(inch)3/8対辺(inch)1/4(六角)
  • 1/2” ビットパワーソケットホルダー BAHCO(バーコ)

    1/2” ビットパワーソケットホルダー

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷
    インパクト用ビットパワーソケットホルダーです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7
  • 3/8” パワーソケットホルダー BAHCO(バーコ)

    3/8” パワーソケットホルダー

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷
    インパクト用6角ビットホルダーです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • 深度制御ビットホルダー Wera

    深度制御ビットホルダー

    Wera
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    ねじ込むネジの深さを調整します。差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。
    用途造園業、施工業など。電動工具使用時に。付属品フェルトリング(交換可能)×2枚トラスコ品番249-4337材質特殊工具鋼全長(mm)90差込角(mm)6.35
  • ラチェット機能付ビットホルダー Wera

    ラチェット機能付ビットホルダー

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    単能型のトルクドライバーに最適です。ラチェット機能付きのため、反時計回りは無負荷で、手を離せずにねじ回し続けられます。
    用途締め付け用。トラスコ品番249-4335適合機種074730、074731、074700、074701、074715、074716、074702、074705、074717、074728、その他6.35軸に適合するもの。全長(mm)64差込角(mm)6.35
  • 携帯ビットホルダーセット SK11

    携帯ビットホルダーセット

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ビット・ソケットの携帯に、スライド脱着で簡単に取り外せます。 カラビナは、ロック付きです。 ビットホルダーとキーアダプターをセットしています。
    用途ビット・ソケットなどの携帯。材質カラビナ:アルミタイプキーアダプタ:6.35mm軸タイプビットホルダー6.35mm軸対応
  • インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
    適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)46質量(g)207寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)25
  • インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
    適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
  • ラピッド式ビットホルダー エスコ

    ラピッド式ビットホルダー

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    翌日出荷
    マグネット付 ラピットアダプター式
    仕様●六角対辺:1/4”●全長:100mm全長(mm)100
  • ラピッド式ビットホルダー(マグネット付 エスコ

    ラピッド式ビットホルダー(マグネット付

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    翌日出荷
    ラピットアダプター式 マグネット付
    仕様●六角対辺:1/4”●全長:75mm全長(mm)75
  • マグリング エイテック(ATEC)

    マグリング

    エイテック(ATEC)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ドライバービットに差し込むだけで簡単に磁力をもたせることができます。 強力な永久磁石を使用し、ねじをしっかり吸着します。 小型軽量で締付作業時の負担が少なくします。 ドライバービットの軸径に多く用いられる寸法に対応できます。 くり返し使用できるので、高価な磁力付ビットを買う必要がなくコストパフォーマンスに優れています。
    用途組立現場に、DIYをする際の締付工具に、模型製作などにトラスコ品番224-3673全長(mm)10.5質量(g)4内径(Φmm)7外径(Φmm)18ヘッド幅(mm)4.1
  • 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) エスコ

    1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト)

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    翌日出荷
    仕様ビット収納数:5本材質TPE質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×57
  • マグキャッチ磁気着脱器 エスコ

    マグキャッチ磁気着脱器

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    便利なポケットサイズで、丈夫なプラスチックでカバーされています
    寸法(mm)98×41×98質量(g)260
ビットホルダー