絞り込み
全長(mm)
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(45)
- Wera(43)
- ANEX(21)
- ベッセル(18)
- SK11(15)
- トップ工業(14)
- ステルスマウント(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- TRUSCO(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- MUST TOOL(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 侍BLACK(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- KTC(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む

ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートビットホルダー
ハゼット¥12,980~税込¥14,278~1個60日以内出荷9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ヘックスビットドライブインサートです。用途差し替え式トルクレンチ用ビットインサート材質クロムバナジュームビット取付方法ビット差込式
バイトソケットセット
KOTO¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷最大80%舐めてしまった六角頭のボルト及びナットの取外しが行えます。 錆びついたマフラーやエンジン周りのボルトに有効。セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)30
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷電動ドライバー等で、PBのC6シリーズ(1/4”HEX)のビットを使用する際に最適です。ホルダー部はロック機構付きで、ビットを確実にホールドします。またマグネットも内蔵していますので、ロックを忘れた場合もビットの脱落を防ぎます。全長(mm)63
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。全長(mm)57質量(g)30
ラピダプター ビットホルダー
Wera¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。トラスコ品番479-3030全長(mm)57質量(g)50ビット取付方法引張スライド式
5/16Hインパクトビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷トラスコ品番811-8064ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hインパクトビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷トラスコ品番811-8063ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
精密ビットホルダー HD
ベッセル¥7,898税込¥8,6881袋(10本)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。用途D71/D73用適合D71/D72の精密ビット先端サイズ6.35ビット取付方法ビット差込式アズワン品番64-8547-21
ベンリーキット充電ドライバー用 ソケットアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷便利な充電ドライバー用補助工具セット。用途ビット・フレキビット・ソケットアダプター・ビスガイドが入っておりますので、各種必要に応じて。トラスコ品番776-8257セット内容3分角用、ビスガイド、段付#2×65mm、両頭#1×65mm、#2×6.0mm×135mm、#1×4.5mm×30mm、#2×6.0mm×30mm、フレキビット、ソケットアダプター2分角用質量(g)228
マグネットビットホルダー落ちない君
HIT(ヒット)¥10,980税込¥12,0781パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
ユニバーサルビットホルダ
Wera¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。トラスコ品番411-7981全長(mm)100質量(g)40
ステンレス ビットホルダー
Wera¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷ステンレスビットに対応したアダプターです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。トラスコ品番411-7956全長(mm)119質量(g)75ビット取付方法引張スライド式
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-2全長(mm)55質量(g)100寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)25ビット取付方法押込スライド式
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,298~税込¥8,028~1セット6日以内出荷から7日以内出荷差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)17ビット取付方法押込スライド式本体長さL(mm)65
HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
HBビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル¥719税込¥7911本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。仕様マグネット無しトラスコ品番371-4063全長(mm)75質量(g)25外径(Φmm)13呼称HB刃先対辺6.3ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)差込角対辺(mm)6.35
HAビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル(5件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
ビットホルダー
NAC(長堀工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ゴムタイプ : ゴムでビットを保持します。方式ゴム適合ビットB-30ビット取付方法ゴムでビットを保持
ソケットホルダーチャック
モトコマ(16件のレビュー)¥919税込¥1,0111本9日以内出荷腰回りに携帯でき、アイテムを増やしながら保管できるスグレ物です。質量(g)25寸法・サイズ(mm)78×27×14ビット取付方法引張スライド式
トーションビットホルダー
ベッセル(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電・エアードライバーに取り付けるだけで。トーション効果が得られます。高硬度ビットとの組み合わせで、折れに強く。磨耗が少ない理想の組み合わせが実現します。トラスコ品番371-2711セット内容トーションビットホルダー/1個、高硬度ビット(+)2×45/1本質量(g)41ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)刃先マグネットあり
Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷Tハンドルトルクレンチに差し込むことで市販の6.35mm軸ビットを使用できます。トラスコ品番710-8464適合本体289311500(Tハンドルトルクレンチ)材質クロムバナジウム鋼幅(mm)11全長(mm)125差込角(mm)6.35シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
カチッとホルダー
JOB¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷カチッと確実に!アルミ合金使用で軽量コンパクト!。六角シャンク(6.35mm)各種先端工具の持ち運びや保管に。ロック・抜けない安全設計全長(mm)100(カラビナ含む)質量(g)70(20/個)対辺(mm)6.35リング内径(Φmm)16外径(mm)15.6耐荷重(g)吊り下げ物500以下(ホルダー1つにつき)
マグネットホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ホルダーにビットを差し込むとマグネット入りビットになります。用途ビットを差込んで。全長(mm)75ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止APトップ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25送り角度(°)5



































![1/4インチ ビットホルダー[クイックチャック]マグネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520544-180823-02.jpg)
![1/4"Hex-77mm ビットホルダー[クイックチャックマグネット] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520571-180823-02.jpg)