絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
0.6・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.6・3・3.2・3.9・4.2・5.2・5.5・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- イワタツール(76)
- エスコ(48)
- 岡部工具(41)
- タイテックス(37)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- グーリング(12)
- NACHI(不二越)(8)
- ワルター(5)
- ギガ・セレクション(5)
- DIXI(4)
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(3)
- ハウスビーエム(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- サンドビック(2)
- NS(日進工具)(2)
- WIDIN(2)
- マパール(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・エスコ・岡部工具・タイテックス・RYOCO(菱高精機)・グーリング・NACHI(不二越)・ワルター・ギガ・セレクション・DIXI・サンコーテクノ・ユニカ・ハウスビーエム・S&K(三興製作所)・サンドビック・NS(日進工具)・WIDIN・マパール・ブランドをもっと見る
「先端角(°)」から絞り込む

”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番120-8829
強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X5
タイテックス¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-5557シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ2
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番228-1427表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ1.6
タイテックス¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷トラスコ品番227-8257表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.6
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ5X14
タイテックス¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-6619シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ5
タイテックス¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番228-3035表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ1
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番228-6164表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1
HSSロングセンター DIN332A Φ2.5X6.3
タイテックス¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-3028シャンク径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.5
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ4
タイテックス¥6,798税込¥7,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-9273表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)4
HSSロングセンター DIN332A Φ3.15X8
タイテックス¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-1357シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3.15
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ2.5
タイテックス¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷トラスコ品番227-8289表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.5
超硬NCセンタードリル センタ穴角90°
DIXI¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。トラスコ品番106-4266材質超硬合金(K20)全長(mm)104刃形片刃ドリル径(Φmm)20表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル センタ穴角120°
DIXI¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120