絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
0.6・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.6・3・3.2・3.9・4.2・5.2・5.5・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- イワタツール(76)
- エスコ(48)
- 岡部工具(41)
- タイテックス(37)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- グーリング(12)
- NACHI(不二越)(8)
- ワルター(5)
- ギガ・セレクション(5)
- DIXI(4)
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(3)
- ハウスビーエム(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- サンドビック(2)
- NS(日進工具)(2)
- WIDIN(2)
- マパール(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・エスコ・岡部工具・タイテックス・RYOCO(菱高精機)・グーリング・NACHI(不二越)・ワルター・ギガ・セレクション・DIXI・サンコーテクノ・ユニカ・ハウスビーエム・S&K(三興製作所)・サンドビック・NS(日進工具)・WIDIN・マパール・ブランドをもっと見る
「先端角(°)」から絞り込む

NCスポッテイングドリル
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°
Sポイントセンタードリル
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
超硬 SPセンター 90°ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンターシャープ 90°
イワタツール¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。材質HSS角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 120°
イワタツール¥739~税込¥813~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90°
イワタツール¥799~税込¥879~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。材質HSS角度(°)90表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120°ALDコーティング
イワタツール¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°
イワタツール¥879~税込¥967~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°TiCNコーティング
イワタツール¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 90°
イワタツール¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90°TiCNコーティング
イワタツール¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 90°ALDコーティング
イワタツール¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°ALDコーティング
イワタツール¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンターシャープ 60°
イワタツール¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°
イワタツール¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120°
イワタツール¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
無限コーティングC面取カッター
NS(日進工具)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷C面取りが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。 3枚刃材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング片角θ45°
超硬チタンホルソーセンタードリル
KIドリル¥969~税込¥1,066~1本5日以内出荷超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削
超硬 SPセンター 90° ALDコーティング
イワタツール¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ALDコーティング回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 60° ALDコーティング
イワタツール¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ALD回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60