絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
0.6・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.6・3・3.2・3.9・4.2・5.2・5.5・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- イワタツール(76)
- エスコ(48)
- 岡部工具(41)
- タイテックス(37)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- グーリング(12)
- NACHI(不二越)(8)
- ワルター(5)
- ギガ・セレクション(5)
- サンコーテクノ(3)
- DIXI(3)
- ユニカ(3)
- ハウスビーエム(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- サンドビック(2)
- NS(日進工具)(2)
- WIDIN(2)
- マパール(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・エスコ・岡部工具・タイテックス・RYOCO(菱高精機)・グーリング・NACHI(不二越)・ワルター・ギガ・セレクション・サンコーテクノ・DIXI・ユニカ・ハウスビーエム・S&K(三興製作所)・サンドビック・NS(日進工具)・WIDIN・マパール・ブランドをもっと見る
「先端角(°)」から絞り込む

ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
センタードリル
ミスターマイスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬センタードリルロング150型
RYOCO(菱高精機)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング100型
RYOCO(菱高精機)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
2.5x 58mm/60x120° センタードリル(軸 9.0mm/2形)
エスコ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エスコ品番EA824EJ-2.5材質SKH51軸径(Φmm)9全長(mm)58刃径(Φmm)2.5
0.5x 31mm/60° センタードリル(軸 3.0mm/SKH51)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個12日以内出荷エスコ品番EA824EA-0.5材質SKH51軸径(Φmm)3全長(mm)31刃径(Φmm)0.5
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポッテイングドリル
グーリング¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング
イワタツール¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング