絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
0.6・0.7・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.5・2.6・3・3.2・3.9・4.2・4.5・5.2・5.5・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- イワタツール(76)
- エスコ(48)
- タイテックス(37)
- 岡部工具(35)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- グーリング(12)
- NACHI(不二越)(8)
- ワルター(5)
- ギガ・セレクション(5)
- DIXI(4)
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(3)
- ハウスビーエム(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- サンドビック(2)
- NS(日進工具)(2)
- WIDIN(2)
- マパール(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・エスコ・タイテックス・岡部工具・RYOCO(菱高精機)・グーリング・NACHI(不二越)・ワルター・ギガ・セレクション・DIXI・サンコーテクノ・ユニカ・ハウスビーエム・S&K(三興製作所)・サンドビック・NS(日進工具)・WIDIN・マパール・ブランドをもっと見る
「先端角(°)」から絞り込む

超硬NCセンタードリル センタ穴角120°
DIXI¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120
超硬センタードリル(A形60°)
イワタツール¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60
つんこ TNKシリーズ
富士元工業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷。鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。仕様●面取り径(mm):0.05~2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953アズワン品番67-2377-53
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷。エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
コロドリル860-PM超硬ソリッド段付き/面取りドリル(720)
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル862-GM 超硬ソリッド段付き面取りドリル(外部給油) X2BL
サンドビック¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。用途面取り加工用。材種X2BL
HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
センタードリルISO規格1mm
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番486-2716RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
タイテックス¥2,198税込¥2,4181本当日出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。トラスコ品番481-9063材質高速度鋼(HSS)刃数2枚全長(mm)55質量(kg)0.006シャンク径(Φmm)4刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
シャンクエクステンション
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷コーティング片刃センタ穴ドリル等(AUCES/AUCDS/AUPEQ/AUPES)とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用できます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
サブマリンゲート用カッタ CS-G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から5日以内出荷プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-QL V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。トラスコ品番217-1095RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から5日以内出荷75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 強ねじれ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 弱ねじれ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-SL V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷から5日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応