2,149件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質HSS 全長(mm)90 先端角(°)118 コーティングTiN 母材HSS
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(mm)1 全長(mm)25 刃数2枚 先端角(°)118 ねじれ角(°)30
1パック(10本)
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NACHI(不二越)鉄工用ドリル
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!
使用条件回転
1本ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 径(Φmm)0.5、0.8、1(各1本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリル
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質スチール鋼 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)45
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44.5
1袋(10本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D
材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 全長(mm)38 表面処理アルミナコート 加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍) シャンク径(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。 材質HSS-E(ノンコート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

トラスコ品番227-7944 刃径(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通します タイプ超硬性
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

材質SKH56 刃数4
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル CDS
RoHS
材質UM 刃数2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロロングドリル
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロロングドリル
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

MDUS型ドリルのガイド穴加工用。
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロマルチドリル
高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。
用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。
1個ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
1セット(10個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
インサートです。
幅(mm)18 厚さ(mm)6.0 給油方式内部給油式 適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40) コーナー半径(mm)1.2
1セット(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃、外周刃兼用のインサートです。中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
用途ステンレス鋼加工用
1セット(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
用途ステンレス鋼加工用
1セット(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途切りくず処理用
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
1セット(10個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル PHT型
長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ガイド穴用。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途一般鋼の高能率加工に最適。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。 材質HSS
1本ほか
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)