絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 25(2)
- 26(5)
- 27(3)
- 28(7)
- 29(4)
- 30(8)
- 31(5)
- 32(9)
- 33(3)
- 34(6)
- 35(8)
- 36(6)
- 37(3)
- 38(8)
- 39(5)
- 40(9)
- 90(4)
- 100(4)
- 125(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 12(1)
- 19.6(1)
- 24(1)
- 32(2)
- 40(1)
- BS7(3)
- BS9(3)
- MT2(1)
- MT3(3)
- MT4(2)
刃数
- 10
- 1(43)
- 2(275)
- 3(151)
- 4(228)
- 5(68)
- 6(104)
- 7(21)
- 8(41)
- 9(9)
- 11(4)
- 12(21)
- 13(2)
- 14(11)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(3)
- -(1)
- 刃数をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- ハイス(9)
- 超硬合金(6)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 11.7(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(5)
- 55(2)
- 57(2)
- 58(2)
- 60(10)
- 75(2)
- 80(4)
- 100(6)
- 120(4)
- 150(4)
- 200(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 110(2)
- 140(3)
- 155(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 170(2)
- 183(2)
- 185(2)
- 188(2)
- 190(3)
- 191(2)
- 195(2)
- 200(2)
- 205(3)
- 210(3)
- 213(2)
- 230(3)
- 233(3)
- 235(2)
- 283(3)
- 全長(mm)をもっと見る
110・140・155・160・165・170・183・185・188・190・191・195・200・205・210・213・230・233・235・283・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(9)
- ワルター(5)
- 京セラ(4)
- アサヒ工具(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NS(日進工具)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- プロトティップ(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
大洋ツール・ワルター・京セラ・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・イスカル・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・プロトティップ・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
28(7)
30(8)
32(9)
34(6)
35(8)
36(6)
38(8)
39(5)
40(9)
125(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥91,980税込¥101,1781個翌日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
大洋ツール¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷BSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
エンドミル
イスカル¥109,800税込¥120,7801本翌日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り