絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(13)
- 0.6(8)
- 0.8(4)
- 1(8)
- 1.2(9)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 2(19)
シャンク径(Φmm)
- 0.37(1)
- 3(4)
- 4(38)
- 6(10)
刃数
- 1(1)
- 2(45)
- 4(4)
- 6(1)
材質
- CBN焼結体(30)
- PVDコーティング(2)
- その他(20)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(13)
- 超高圧焼結体(1)
刃長(mm)
- 1.2
- 1(70)
- 1.5(67)
- 2(73)
- 3(88)
- 4(74)
- 5(77)
- 6(109)
- 8(98)
- 10(115)
- 12(109)
- 15(98)
- 16(79)
- 20(122)
- 25(115)
- 30(131)
- 35(68)
- 40(118)
- 45(73)
- 50(96)
- 60(73)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(2)
- 40(1)
- 45(3)
- 49(1)
- 50(34)
- 52(5)
- 53(6)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(2)
- 80(1)
38・40・45・49・50・52・53・60・65・70・80
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NS(日進工具)(16)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TOWA[切削工具](8)
- WIDIN(2)
- イスカル(3)
- タンガロイ(1)
- プロトティップ(1)
- ユニオンツール(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 協和精工(12)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TOWA[切削工具]・WIDIN・イスカル・タンガロイ・プロトティップ・ユニオンツール・住友電工ハードメタル・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(2)
0.4(13)
0.6(8)
0.8(4)
1(8)
1.2(9)
1.4(2)
1.5(2)
1.6(2)
2(19)

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から81日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷から81日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
スミボロン ラジアスエンドミル
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
CBNリブ用ボールエンドミル
協和精工¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥15,346~税込¥16,881~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
CBN ラッピングラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601510-240112-02.jpg)
CBN ラッピングボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
CBN ボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE DBE
協和精工¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
協和精工¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6
エンドミル 焼結 2刃 SBRE
協和精工¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
エンドミル 焼結 2刃 BREF
協和精工¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0















![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
![CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601510-240112-02.jpg)
![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)