絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 1(3)
  • 1.5(5)
  • 2(8)
  • 3(10)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 6(14)
  • 7(10)
  • 8(44)
  • 9(8)
  • 10(17)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
  • 12(13)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(9)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(14)
  • 6(32)
  • 8(42)
  • 9(1)
  • 10(21)
  • 12(15)
  • 16(7)
  • 19.6(1)
  • 20(8)
  • 25(1)
  • 120(1)
  • MT1(2)
刃数
  • 1(4)
  • 2(58)
  • 3(16)
  • 4(26)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 36(1)
材質
  • CBN焼結体(7)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(12)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(1)
  • ハイス(15)
  • 超硬合金(68)
  • 鋼(1)
刃長(mm)
  • 20
  • 1(70)
  • 1.5(67)
  • 2(74)
  • 3(89)
  • 4(75)
  • 5(78)
  • 6(110)
  • 8(98)
  • 10(117)
  • 12(110)
  • 15(99)
  • 16(81)
  • 25(116)
  • 30(132)
  • 35(69)
  • 40(120)
  • 45(73)
  • 50(96)
  • 60(74)
全長(mm)
  • 50(3)
  • 53(2)
  • 55(4)
  • 57(4)
  • 58(3)
  • 60(37)
  • 63(5)
  • 65(3)
  • 70(20)
  • 72(2)
  • 73(3)
  • 75(18)
  • 80(9)
  • 95(4)
  • 100(11)
  • 110(6)
  • 150(6)
  • 160(2)
  • 180(3)
  • 200(3)
50・53・55・57・58・60・63・65・70・72・73・75・80・95・100・110・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • Niagara Cutter(4)
  • NS(日進工具)(10)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • S&K(三興製作所)(12)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(22)
  • WIDIN(8)
  • アサヒ工具(4)
  • イスカル(7)
  • ウォーターミルズ(2)
  • タンガロイ(6)
  • プロトティップ(2)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 京セラ(3)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 協和精工(4)
  • 大洋ツール(2)
  • 岡崎精工(2)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・WIDIN・アサヒ工具・イスカル・ウォーターミルズ・タンガロイ・プロトティップ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工・大洋ツール・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(10)
4(9)
5(8)
6(14)
7(10)
8(44)
9(8)
10(17)
12(13)
20(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)(4件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

    面取(メント)ミル OKコート

    岡崎精工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り、V溝加工、C面加工に最適
    材質EMO(超微粒超硬合金)刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
    材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質MAねじれ角(°)25
  • 樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)

    樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

    NS(日進工具)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
  • HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    4日以内出荷
    4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
    材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬2枚刃ロングネックエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬2枚刃ロングネックエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌日出荷
    良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • ヘッド交換式 PXVC OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXVC

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • エンドミル HS 多刃  XLS-4S FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 多刃 XLS-4S

    FKD(フクダ精工)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    翌々日出荷
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 面取機用超硬スパイラルカッター ギガ・セレクション

    面取機用超硬スパイラルカッター

    ギガ・セレクション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    安定した寿命と美しい仕上面が得られます。純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本ほか
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

    WIDIN
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°

    WIDIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)30
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途ねじれ角(°)16~26
  • エンドミルアダプター ワルター

    エンドミルアダプター

    ワルター
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    工具アダプターです。
    用途ミーリング加工に。切削加工用アダプターとして。材質スチール
  • 超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート プロトティップ

    超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート

    プロトティップ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ 三菱マテリアル

    3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
  • 先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

    三菱マテリアル
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
    用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
  • ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)

    ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)

    トリプルZエンドミル

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    翌々日出荷
    高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
    用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル