絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.8(1)
- 3(1)
- 5.9(1)
- 5.95(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 12(11)
- 14(2)
- 15.5(2)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(1)
- 23(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(10)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(4)
- 18(1)
刃数
- 2(11)
- 3(1)
- 4(8)
- 5(3)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(4)
- その他(3)
- エボナイト(1)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(17)
刃長(mm)
- 24
- 1(70)
- 1.5(67)
- 2(74)
- 3(89)
- 4(75)
- 5(78)
- 6(110)
- 8(98)
- 10(117)
- 12(110)
- 15(99)
- 16(81)
- 20(124)
- 25(116)
- 30(132)
- 35(69)
- 40(120)
- 45(73)
- 50(96)
- 60(74)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 24(1)
- 58(1)
- 60(5)
- 63(2)
- 65(1)
- 70(1)
- 74(1)
- 75(2)
- 80(3)
- 83(3)
- 84(4)
- 100(1)
- 104(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 180(1)
- 200(1)
24・58・60・63・65・70・74・75・80・83・84・100・104・110・115・140・150・180・200
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- Niagara Cutter(3)
- NS(日進工具)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- WIDIN(2)
- イスカル(1)
- ウォーターミルズ(1)
- タンガロイ(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 岡崎精工(2)
- 日研工作所(1)
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・WIDIN・イスカル・ウォーターミルズ・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・住友電工ハードメタル・岡崎精工・日研工作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(3)
12(11)
14(2)
15.5(2)
16(3)
17(1)
18(1)
23(1)
25(1)

面取(メント)ミル OKコート
岡崎精工¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷面取り、V溝加工、C面加工に最適材質EMO(超微粒超硬合金)刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ型式SAD2D刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1本ほか3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
タングマイスター用シャンク VTSD type
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷タイプCylindrical材質(シャンク)Steel寸法LB(mm)9999.00RoHS指令(10物質対応)対応FIG1
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
2枚刃ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷から31日以内出荷潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
2枚刃防振ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥7,290税込¥8,0191本3日以内出荷から63日以内出荷低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
日研工作所¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全てのメーカーのカッタヘッドが使用できます。
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥9,498税込¥10,4481本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数5コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
アップミル 深彫リ
住友電工ハードメタル¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から6日以内出荷溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能ねじれ角45°