絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(1)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 19(1)
刃数
- 3(1)
材質
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 30(1)
全長(mm)
- 30
- 50(202)
- 57(58)
- 60(156)
- 63(55)
- 70(107)
- 72(43)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(47)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(133)
- 110(82)
- 120(82)
- 130(45)
- 140(68)
- 150(83)
- 160(59)
- 180(43)
- 200(51)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
DIJET(ダイジェット工業)・SPEED TIGER(スピードタイガー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(1)
20(1)

ミラーラジアスモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。
3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から36日以内出荷アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。材質600Nano刃数3コーティングノンコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応