絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(3)
- 6(3)
- 9(6)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(2)
- 15.1(3)
- 15.2(2)
- 15.3(2)
- 15.4(2)
- 15.5(2)
- 15.6(2)
- 16(11)
- 18(4)
- 20(4)
- 25(3)
- 27(4)
- 28(3)
- 29(3)
- 100(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(11)
- 18(2)
- 20(9)
- 25(2)
- BS5(4)
- その他(2)
刃数
- 1(5)
- 2(15)
- 3(2)
- 4(11)
- 5(2)
- 6(5)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
材質
- その他(3)
- エボナイト(1)
- コバルトハイス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(15)
- 超硬合金(9)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(3)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(13)
- 35(4)
- 38(1)
- 60(1)
- 75(2)
全長(mm)
- 85
- 50(202)
- 57(58)
- 60(156)
- 63(55)
- 70(107)
- 72(43)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(47)
- 90(86)
- 100(133)
- 110(82)
- 120(82)
- 130(45)
- 140(68)
- 150(83)
- 160(59)
- 180(43)
- 200(51)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BIG DAISHOWA(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Niagara Cutter(2)
- NS(日進工具)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(4)
- THECUT(4)
- WIDIN(1)
- アサヒ工具(7)
- イスカル(1)
- ケナメタル(2)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(1)
- 大洋ツール(4)
- 岡崎精工(1)
- ブランドをもっと見る
BIG DAISHOWA・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・THECUT・WIDIN・アサヒ工具・イスカル・ケナメタル・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・大洋ツール・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(6)
10(4)
12(4)
16(11)
18(4)
20(4)
25(3)
27(4)
28(3)
29(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV
THECUT¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)60
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV
THECUT¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)90
超硬多機能エンドミル V面丸 90°
THECUT(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV
THECUT¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)120
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番117-2412材質スチール刃数5枚全長(mm)85適合チップLN U1306取付径(Φmm)32刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
4コーナラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥159,800税込¥175,7801本4日以内出荷特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
エンドミル
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
無限テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30