絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3
- 1(107)
- 1.5(98)
- 2(136)
- 3(155)
- 4(145)
- 5(134)
- 6(192)
- 8(184)
- 9(67)
- 10(227)
- 12(224)
- 14(91)
- 16(204)
- 18(79)
- 20(217)
- 25(134)
- 30(77)
- 32(104)
- 40(97)
- 50(89)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 4(27)
- 6(5)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
刃数
- 1(2)
- 2(33)
- 4(4)
- 6(1)
- -(1)
材質
- CBN焼結体(21)
- その他(15)
- ダイヤモンド(5)
- 超硬合金(13)
刃長(mm)
- 0.13(5)
- 0.15(3)
- 0.23(4)
- 0.25(3)
- 0.3(13)
- 0.45(2)
- 0.5(7)
- 0.75(9)
- 0.9(12)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.5(5)
- 1.8(5)
- 2(4)
- 3(2)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 48(3)
- 49(1)
- 50(28)
- 80(2)
- 90(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 180(2)
- 230(2)
- 250(2)
35・38・40・45・48・49・50・80・90・150・160・180・230・250
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- NS(日進工具)(19)
- ユニオンツール(2)
- 協和精工(10)
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・ユニオンツール・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(136)
3(155)
4(145)
6(192)
8(184)
10(227)
12(224)
16(204)
20(217)
25(134)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
PCDボールエンドミル
NS(日進工具)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から3日以内出荷表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥10,114~税込¥11,125~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥17,424~税込¥19,166~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE DBE
協和精工¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
協和精工¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6
エンドミル 焼結 2刃 SBRE
協和精工¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
エンドミル 焼結 2刃 BREF
協和精工¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
CBNスーパーサーフェイスエンドミル
NS(日進工具)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
無限深リブ用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックラジアスEM
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30