絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10
- 1(107)
- 1.5(98)
- 2(137)
- 3(156)
- 4(145)
- 5(135)
- 6(196)
- 8(186)
- 9(67)
- 12(229)
- 14(95)
- 16(208)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(108)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(6)
- 9(1)
- 9.7(1)
- 9.8(1)
- 10(159)
- 12(26)
- 16(8)
- 25(4)
- BS5(2)
- BS7(4)
- M6(1)
- MT1(2)
- MT2(2)
- その他(11)
刃数
- 1(7)
- 2(82)
- 3(39)
- 4(70)
- 5(8)
- 6(21)
- 10(2)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(9)
- その他(14)
- エボナイト(4)
- コバルトハイス(3)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(46)
- 粉末ハイス(11)
- 超硬合金(115)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 5.5(4)
- 6(4)
- 10(11)
- 15(12)
- 18(10)
- 19(7)
- 20(17)
- 21(5)
- 22(44)
- 25(38)
- 30(26)
- 32(9)
- 35(4)
- 40(14)
- 45(11)
- 50(11)
- 60(11)
- 80(8)
- 100(5)
- その他(12)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 23.6(9)
- 60(9)
- 70(22)
- 71(4)
- 72(33)
- 73(5)
- 75(28)
- 80(13)
- 90(27)
- 95(9)
- 100(39)
- 110(8)
- 115(5)
- 120(7)
- 127(4)
- 140(5)
- 150(12)
- 160(4)
- 162(4)
- 182(4)
- 全長(mm)をもっと見る
23.6・60・70・71・72・73・75・80・90・95・100・110・115・120・127・140・150・160・162・182・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(42)
- 住友電工ハードメタル(24)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(23)
- DIJET(ダイジェット工業)(18)
- S&K(三興製作所)(16)
- NACHI(不二越)(14)
- FKD(フクダ精工)(12)
- 大洋ツール(12)
- WIDIN(11)
- イスカル(6)
- タンガロイ(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- Niagara Cutter(4)
- アサヒ工具(4)
- 岡崎精工(3)
- 京セラ(3)
- グーリング(3)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・住友電工ハードメタル・SPEED TIGER(スピードタイガー)・DIJET(ダイジェット工業)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・WIDIN・イスカル・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・Niagara Cutter・アサヒ工具・岡崎精工・京セラ・グーリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(137)
3(156)
4(145)
6(196)
8(186)
10
12(229)
16(208)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
面取(メント)ミル OKコート
岡崎精工¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷面取り、V溝加工、C面加工に最適材質EMO(超微粒超硬合金)刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から3日以内出荷横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ型式SAD2D刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷刃先強度アップ長寿命シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30