絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12
- 1(107)
- 1.5(98)
- 2(137)
- 3(156)
- 4(145)
- 5(135)
- 6(196)
- 8(186)
- 9(67)
- 10(232)
- 14(95)
- 16(208)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(108)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 9.8(1)
- 10(9)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 11.7(5)
- 12(167)
- 16(9)
- 20(1)
- 25(3)
- 32(3)
- 120(1)
- BS5(2)
- BS7(4)
- M6(1)
- MT1(2)
- MT2(2)
- その他(10)
刃数
- 1(4)
- 2(76)
- 3(37)
- 4(70)
- 5(7)
- 6(24)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(15)
- その他(17)
- コバルトハイス(3)
- セラミックス(3)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(35)
- 超硬合金(115)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 8.4(5)
- 12(14)
- 14(6)
- 18(10)
- 20(13)
- 22(7)
- 24(11)
- 25(16)
- 26(35)
- 30(45)
- 32(10)
- 36(7)
- 38(9)
- 40(10)
- 45(5)
- 50(13)
- 60(11)
- 80(7)
- 100(7)
- その他(12)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 14.4(6)
- 28.3(8)
- 60(7)
- 70(6)
- 75(45)
- 80(11)
- 83(35)
- 84(6)
- 90(18)
- 95(5)
- 100(27)
- 105(5)
- 110(16)
- 120(11)
- 132(4)
- 145(4)
- 150(12)
- 160(4)
- 162(4)
- 200(8)
- 全長(mm)をもっと見る
14.4・28.3・60・70・75・80・83・84・90・95・100・105・110・120・132・145・150・160・162・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(42)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(24)
- 住友電工ハードメタル(23)
- S&K(三興製作所)(16)
- DIJET(ダイジェット工業)(15)
- FKD(フクダ精工)(12)
- WIDIN(12)
- 大洋ツール(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- イスカル(8)
- 三菱マテリアル(8)
- タンガロイ(6)
- アサヒ工具(6)
- Niagara Cutter(4)
- 岡崎精工(3)
- 京セラ(3)
- グーリング(3)
- ワルター(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・SPEED TIGER(スピードタイガー)・住友電工ハードメタル・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・WIDIN・大洋ツール・OSG(オーエスジー)・イスカル・三菱マテリアル・タンガロイ・アサヒ工具・Niagara Cutter・岡崎精工・京セラ・グーリング・ワルター・EIKO(栄工舎)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(137)
3(156)
4(145)
6(196)
8(186)
10(232)
12
16(208)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
面取(メント)ミル OKコート
岡崎精工¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷面取り、V溝加工、C面加工に最適材質EMO(超微粒超硬合金)刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から3日以内出荷横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ型式SAD2D刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷刃先強度アップ長寿命シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。