絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14
- 1(107)
- 1.5(98)
- 2(137)
- 3(156)
- 4(145)
- 5(135)
- 6(196)
- 8(186)
- 9(67)
- 10(232)
- 12(229)
- 16(209)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(108)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 11.7(1)
- 12(22)
- 13(1)
- 14(26)
- 16(17)
- 20(1)
- 25(3)
- 32(5)
- BS5(2)
- BS7(6)
- MT1(2)
- MT2(8)
- その他(1)
刃数
- 1(5)
- 2(28)
- 3(11)
- 4(32)
- 5(4)
- 6(10)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(5)
- その他(5)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(37)
- 超硬合金(29)
刃長(mm)
- 11.7(1)
- 14(4)
- 14.5(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 24(2)
- 25(10)
- 26(9)
- 28(5)
- 30(9)
- 32(2)
- 33(4)
- 35(6)
- 40(11)
- 50(8)
- 55(2)
- 60(12)
- 80(9)
- 100(6)
- 120(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70(3)
- 75(6)
- 80(11)
- 83(12)
- 84(4)
- 95(4)
- 100(7)
- 105(7)
- 110(3)
- 115(9)
- 120(4)
- 125(3)
- 135(6)
- 140(3)
- 150(10)
- 162(4)
- 170(3)
- 182(4)
- 200(4)
- 202(4)
- 全長(mm)をもっと見る
70・75・80・83・84・95・100・105・110・115・120・125・135・140・150・162・170・182・200・202・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(16)
- FKD(フクダ精工)(14)
- プロトティップ(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- WIDIN(7)
- 三菱マテリアル(6)
- アサヒ工具(6)
- Niagara Cutter(4)
- イスカル(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- タンガロイ(3)
- ウォーターミルズ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- 岡崎精工(1)
- グーリング(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- NS(日進工具)(1)
- ブランドをもっと見る
大洋ツール・FKD(フクダ精工)・プロトティップ・S&K(三興製作所)・WIDIN・三菱マテリアル・アサヒ工具・Niagara Cutter・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ウォーターミルズ・OSG(オーエスジー)・京セラ・SPEED TIGER(スピードタイガー)・岡崎精工・グーリング・BIG DAISHOWA・NS(日進工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(137)
3(156)
4(145)
6(196)
8(186)
10(232)
12(229)
16(209)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
コーナーラウンディングエンドミル
FKD(フクダ精工)¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
プロトティップ¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷汎用型高送りエンドミルです。用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox エンドミル
プロトティップ¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途ステンレス鋼、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬刃数4表面処理TAARoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)
プロトティップ¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥47,980~税込¥52,778~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応