絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(12)
- 11(11)
- 12(12)
- 13(11)
- 14(14)
- 15(13)
- 16(13)
- 17(10)
- 18(13)
- 20(13)
- 21(12)
- 22(14)
- 23(11)
- 25(11)
- 26(13)
- 27(12)
- 28(14)
- 30(12)
- 32(11)
- 35(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(15)
- 12(14)
- 16(13)
- 20(16)
- 25(15)
- 32(14)
- 42(13)
刃数
- 2(12)
- 4(7)
- 6(2)
材質
- ハイス(22)
刃長(mm)
- 10(4)
- 12(4)
- 20(7)
- 25(8)
- 30(12)
- 35(8)
- 40(10)
- 45(8)
- 50(9)
- 55(7)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(8)
- 75(8)
- 80(9)
- 85(4)
- 100(6)
- 120(5)
- 150(3)
- 200(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70(6)
- 80(7)
- 85(6)
- 90(6)
- 100(9)
- 105(5)
- 110(6)
- 120(8)
- 125(6)
- 130(5)
- 135(5)
- 145(5)
- 150(9)
- 155(6)
- 160(5)
- 165(6)
- 180(7)
- 200(7)
- 250(5)
- 350(5)
- 全長(mm)をもっと見る
70・80・85・90・100・105・110・120・125・130・135・145・150・155・160・165・180・200・250・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- FKD(フクダ精工)
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(56)
- イスカル(47)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- S&K(三興製作所)(28)
- 京セラ(27)
- タンガロイ(23)
- NACHI(不二越)(23)
- 大洋ツール(16)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14(14)
15(13)
16(13)
18(13)
20(13)
22(14)
26(13)
27(12)
28(14)
30(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
コーナーラウンディングエンドミル
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
Tスロットエンドミル 刃径15
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH
FKD(フクダ精工)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05