絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(8)
- 1.2(1)
- 1.5(8)
- 2(8)
- 3(8)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(8)
- 6(9)
刃数
- 2(6)
- 4(2)
- 6(1)
材質
- CBN焼結体(6)
- その他(6)
刃長(mm)
- 0.7(6)
- 0.8(1)
- 1(5)
- 1.2(8)
- 1.5(8)
- 1.8(2)
- 2(9)
- 2.2(5)
- 2.4(1)
- 3(8)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(8)
- 6(4)
- 7.5(3)
- 9(2)
- 10(5)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(9)
50
ブランド
- TOWA[切削工具]
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- FKD(フクダ精工)(22)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- NACHI(不二越)(23)
- NS(日進工具)(58)
- OSG(オーエスジー)(33)
- S&K(三興製作所)(36)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- WIDIN(12)
- イスカル(47)
- グーリング(15)
- タンガロイ(38)
- プロトティップ(99)
- ワルター(37)
- 三菱マテリアル(68)
- 京セラ(27)
- 住友電工ハードメタル(81)
- 協和精工(14)
- 大洋ツール(16)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(8)
1.2(1)
1.5(8)
2(8)
3(8)
4(3)
5(2)
6(2)
![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
CBN ラッピングラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600977-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 6枚刃
TOWA[切削工具]¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15材質CBN刃数6全長(mm)50刃長(mm)2表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)6![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601510-240112-02.jpg)
CBN ラッピングボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
CBN ボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005




![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600977-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
![CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601510-240112-02.jpg)
![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)