絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(11)
  • 3.5(3)
  • 4(11)
  • 4.5(4)
  • 5(11)
  • 6(10)
  • 7(4)
  • 8(11)
  • 9(4)
  • 10(11)
  • 11(3)
  • 12(12)
  • 14(7)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(10)
  • 5(4)
  • 6(12)
  • 8(12)
  • 10(12)
  • 12(11)
  • 14(7)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 120(1)
刃数
  • 2(10)
  • 4(2)
材質
  • 超硬合金(5)
刃長(mm)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 16(8)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 25(4)
  • 26(5)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 70(4)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 50(10)
  • 60(12)
  • 70(12)
  • 75(6)
  • 80(10)
  • 85(1)
  • 90(6)
  • 100(9)
  • 110(4)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 170(1)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
40・45・50・60・70・75・80・85・90・100・110・120・130・140・150・160・170・180・200・250
ブランド
  • WIDIN
  • DIJET(ダイジェット工業)(33)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • NACHI(不二越)(23)
  • NS(日進工具)(58)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • イスカル(47)
  • グーリング(15)
  • タンガロイ(38)
  • プロトティップ(99)
  • ワルター(37)
  • 三菱マテリアル(68)
  • 京セラ(27)
  • 住友電工ハードメタル(81)
  • 協和精工(14)
  • 大洋ツール(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(11)
4(11)
5(11)
6(10)
8(11)
10(11)
12(12)
14(7)
16(8)
20(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • コーナーラウンディングカッター WIDIN

    コーナーラウンディングカッター

    WIDIN
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌々日出荷
    コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    3日以内出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN

    4枚刃ピン角サンダーエンドミル

    WIDIN
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    3日以内出荷
    切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

    WIDIN
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°

    WIDIN
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーエンドミル

    WIDIN
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル