絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(4)
- 0.35(4)
- 0.4(4)
- 1(4)
- 2(5)
- 3(9)
- 4(12)
- 5(9)
- 6(17)
- 8(17)
- 10(18)
- 11(3)
- 12(15)
- 13(3)
- 14(3)
- 16(14)
- 20(12)
- 25(6)
- 30(6)
- 32(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(9)
- 5(3)
- 6(13)
- 8(14)
- 10(15)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(12)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(8)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(7)
- 24(1)
- 25(1)
- 29(1)
- 32(2)
- 42(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(2)
- 2(11)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(4)
- ダイヤモンド(2)
- 超硬合金(14)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 8(6)
- 9(5)
- 10(3)
- 12(8)
- 15(5)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(5)
- 25(4)
- 30(7)
- 35(4)
- 40(5)
- 75(4)
- 100(3)
- 150(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(7)
- 60(9)
- 70(7)
- 75(5)
- 80(13)
- 90(10)
- 100(12)
- 105(5)
- 110(10)
- 120(10)
- 125(3)
- 130(3)
- 140(6)
- 141(4)
- 150(4)
- 160(7)
- 180(7)
- 200(5)
- 220(4)
- 250(6)
- 全長(mm)をもっと見る
50・60・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・141・150・160・180・200・220・250・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(56)
- イスカル(47)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- S&K(三興製作所)(28)
- 京セラ(27)
- タンガロイ(23)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(9)
4(12)
5(9)
6(17)
8(17)
10(18)
12(15)
16(14)
20(12)
30(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マルチエクストリーム ボアタイプ
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。用途肩削り用。トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
ミラーラジアスモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。
ハード1ボール
DIJET(ダイジェット工業)¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。材質DH110刃数2