絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.03(4)
- 0.04(4)
- 0.05(4)
- 0.06(4)
- 0.08(4)
- 0.1(10)
- 0.2(22)
- 0.3(19)
- 0.4(21)
- 0.5(25)
- 0.6(20)
- 0.8(22)
- 1(22)
- 1.2(7)
- 1.3(4)
- 1.5(28)
- 2(22)
- 2.5(4)
- 3(10)
- 5(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(44)
- 6(22)
- 8(8)
- 10(6)
- 12(6)
- 16(2)
- 20(2)
刃数
- 1(5)
- 2(33)
- 3(2)
- 4(8)
- 6(6)
- 10(1)
- 12(1)
- -(1)
材質
- CBN焼結体(22)
- その他(9)
- ダイヤモンド(4)
- 超硬合金(22)
刃長(mm)
- 0.08(10)
- 0.15(16)
- 0.2(10)
- 0.3(21)
- 0.5(20)
- 0.6(11)
- 0.75(11)
- 1(23)
- 1.2(16)
- 1.5(19)
- 2(18)
- 2.5(16)
- 3(24)
- 4(16)
- 5(23)
- 6(16)
- 8(16)
- 10(19)
- 12(12)
- 15(12)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(14)
- 48(8)
- 49(4)
- 50(33)
- 52(15)
- 53(8)
- 55(7)
- 60(14)
- 65(4)
- 70(9)
- 80(10)
- 90(5)
- 100(4)
- 110(4)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
45・48・49・50・52・53・55・60・65・70・80・90・100・110・120・140・150・160・170・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NS(日進工具)
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(82)
- 三菱マテリアル(67)
- イスカル(47)
- タンガロイ(38)
- ワルター(37)
- S&K(三興製作所)(36)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- 京セラ(27)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.2(22)
0.3(19)
0.4(21)
0.5(25)
0.6(20)
0.8(22)
1(22)
1.5(28)
2(22)
3(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
無限コーティングシリーズMスレッドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
PCDボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。用途曲面加工材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金シャンク径(Φmm)4
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
NS(日進工具)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02
PCDボールエンドミル
NS(日進工具)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から3日以内出荷表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。トラスコ品番715-8061刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6首下長(mm)6コーティング30最大切込み量ap(mm)2切削径(Φmm)2半径(Φmm)コーナ:0.05使用可能長さ(mm)6機能長さ(mm)50
CBNスーパースパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
台形ランナー用テーパボールエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3
NS(日進工具)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。仕様●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-20
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ
NS(日進工具)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
CBNスーパーサーフェイスエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」
NS(日進工具)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。ねじれ角0°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
無限深リブ用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限高硬度用ロングネックボールハード
NS(日進工具)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 65HRCまでの高硬度材に対応。表面処理無限コーティングプレミアムボール半径R(mm)R0.075ねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックラジアスEM
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30