絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 12(3)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 15.4(1)
- 18.3(1)
- 20.3(1)
- 23.3(1)
- 24(1)
- 25(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(6)
- 6(8)
- 10(1)
- 12(1)
- 17(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 42(1)
材質
- CBN焼結体(3)
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
- 超硬合金(10)
刃数
- 2
- 1(2)
- 3(6)
- 4(20)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(1)
刃長(mm)
- 0.6(1)
- 0.75(2)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(4)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 3.6(1)
- 12(4)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 120(1)
- 180(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 26(2)
- 35(1)
- 38(2)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(5)
- 55(2)
- 60(2)
- 68(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 200(1)
- 300(2)
- 350(1)
26・35・38・40・45・50・55・60・68・70・80・100・120・140・150・170・200・300・350
ブランド
- NS(日進工具)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 三菱マテリアル(2)
- タンガロイ(1)
- アサヒ工具(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・タンガロイ・アサヒ工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(11)
- 50,000-100,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(2)
2.5(2)
3(3)
12(3)
15.4(1)
18.3(1)
20.3(1)
23.3(1)
24(1)
25(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
NS(日進工具)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から6日以内出荷世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02
テーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。ねじれ角(°)35
台形ランナー用テーパボールエンドミル
NS(日進工具)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
CBNスパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
無限深リブ用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。