絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(57)
- KUKKO(クッコ)(21)
- BAHCO(バーコ)(11)
- RIDGID(日本エマソン)(10)
- TRUSCO(9)
- アヅマ工具(9)
- ライト(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- H&H(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- SKC(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- SCHROEDER(シュローダー)(2)
- SK11(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プールタップ除去工具替え爪(四本爪)
アヅマ工具¥1,498~税込¥1,648~1セット(4本)当日出荷から5日以内出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体
GEDORE¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。口開きを調整する事でM3~M16のボルトに対応できます。ピッチの異なるローラーを交換する事で異なるピッチのネジに使用可能です。用途自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。トラスコ品番680-0952材質ステンレス(HRC60)幅(mm)52高さ(mm)68奥行(mm)18呼び寸法(mm)M3~M16適合ねじ径(M)(mm)M3~M16
折損タップ除去工具 ITRD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷折損した高硬度の切削タップを除去出来るように、独自の刃形状を採用しています。 タップの中心部に穴をあけることで、タップの除去が可能になりました。 高硬度のハイスタップへの加工に耐えうる特殊コーティングと超微粒超硬合金により、工具の耐摩耗性を向上させました。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷用途ロック爪シングルリリースチャネルプラグ用(BMW、DaimlerChrysler、Ford、MAN、Opel、Porsche、PSA、Renault、Seat、Skoda,VW/Audi)。寸法(mm)2.8・5.8
エキストラクター用エキステンション100MM
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーです。適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2寸法(mm)100質量(kg)0.3
パイプ用エキストラクター&タップセット
ライト¥21,980税込¥24,1781台当日出荷用途パイプソケット抜き取りや折れこんだボルト抜きにトラスコ品番251-1524セット内容パイプタップ 1/2PT-14 、3/4PT-14、1”PT-11、折れパイプ抜き 807P、808P、809P質量(g)2250適合パイプ15A、20A、25A使用ボルトねじ(mm)28~38、35~44、44~54下穴ドリル寸法(mm)15.5、20.5、27.0適合タップハンドル32(#7-1/2)、38(#8)
エキストラクターセット ヘックスビット&スパイラルドリル(各8本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(16点)4日以内出荷各8本x2種類の16本組セットです。セット内容スパイラルビット(2.3、2.8、3.4、4.5、5.7、6.8、9.0、11.0) ・ヘックスビット(2.0、2.5、3.0、4、5、6、8、10) 各8本入り
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)質量(kg)0.85適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9
KUKKO(クッコ)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.06ねじ下穴サイズ(mm)4.8適応ボルトサイズM8-M9
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7
KUKKO(クッコ)¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.03ねじ下穴サイズ(mm)3.2適応ボルトサイズM5-M7
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10
KUKKO(クッコ)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.09ねじ下穴サイズ(mm)6.4適応ボルトサイズM10
スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16
KUKKO(クッコ)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.16ねじ下穴サイズ(mm)8.7適応ボルトサイズM14-M16
エキストラクター用エキステンションセット
KUKKO(クッコ)¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)寸法(mm)40・60・80・100質量(kg)1.04













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)