絞り込み
使用寸法
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(24)
- TRUSCO(13)
- イシハシ精工(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ライト精機(6)
- SK(新潟精機)(5)
- SCHROEDER(シュローダー)(5)
- FACOM(4)
- SK11(4)
- JTC(3)
- SKC(3)
- 大西工業(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ミツトモ(2)
- ハゼット(2)
- Thread Master(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用寸法」から絞り込む
その他(3)
ダイスすべて(11)
ダイスΦ20mm(5)
ダイスΦ25mm(8)
ダイスΦ38mm(10)
ダイスΦ50mm(8)
タップすべて(49)
タップM1~M6(10)
タップM1~M10(4)
タップM3~M6(7)
タップM3~M10(7)
タップM4~M13(4)
タップM5~M10(5)
タップM5~M13(4)
タップM6~M12(7)
タップM6~M20(5)
タップM10(3)
タップM10~M25(5)
タップM12(3)
タップM14(3)
使用寸法をもっと見る

T型ラチェットタップハンドル
GROZ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。 力を入れやすいT型ハンドルタイプです。 ラチェット機能付です。用途タップでのねじ切り作業に。材質工具鋼
1/2"タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)9寸法k(mm)7タップサイズ1/2
T型タップホルダー 1/4用(M3~M6)
イシハシ精工¥959税込¥1,0551個当日出荷タップ立て用です。 使用しやすいT型タップハンドルです。用途タップのねじ切り用です適合【タップ】M3~M6トラスコ品番508-3010材質スチール全長(mm)60質量(g)82タイプタップ用
T型タップホルダー
Thread Master¥799税込¥8791個3日以内出荷精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。全長(mm)62適合タップ寸法(mm)3~8
タップレンチ#8
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷太径のタップやリーマーに使用できます。用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2634全長(mm)900ビット軸対辺(mm)適合:6.5~26.0適合タップM14~M40
タップレンチ#7-1/2
イシハシ精工¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷太径のタップやリーマーに使用できます。用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2638全長(mm)770ビット軸対辺(mm)適合:6.0~23.0適合タップM12~M36
FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 300mm | 830A10L
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷幅(mm)25.5全長(mm)300質量(g)415タイプタップ用ねじサイズタッピング:M12
FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 105mm | 830A10
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷全長(mm)105サイズ8タイプタップ用全高(mm)25.5
タップホルダー
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー。3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。全長(mm)47角寸法差込角:3/8”能力掴み能力:6.6~7.8(mm)タップサイズ適合:M6~M12
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット
エスコ¥29,300税込¥32,2301セット翌日出荷セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105色透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!! ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。 切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。 旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用! 安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。 送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
タップレンチ用 リペアキット for 830A.10&830A.10L 830A10RN
FACOM¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷チャックとスプリングで構成されています。 830A.5RN、830A.5および830A.5L用。 830A.10RN、830A.10および830A.10L用。用途リペアキット質量(g)15
M14タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状Cタイプタップ用寸法L(mm)52寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)10.5寸法k(mm)8タップサイズM14













![ラチェットT型タップホルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925531-260108-02.jpg)
![六角軸ダイスホルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925540-260108-02.jpg)



























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)