絞り込み
使用寸法
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(24)
- TRUSCO(13)
- イシハシ精工(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ライト精機(6)
- SK(新潟精機)(5)
- SCHROEDER(シュローダー)(5)
- FACOM(4)
- SK11(4)
- JTC(3)
- SKC(3)
- 大西工業(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ミツトモ(2)
- ハゼット(2)
- Thread Master(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用寸法」から絞り込む
その他(3)
ダイスすべて(11)
ダイスΦ20mm(5)
ダイスΦ25mm(8)
ダイスΦ38mm(10)
ダイスΦ50mm(8)
タップすべて(49)
タップM1~M6(10)
タップM1~M10(4)
タップM3~M6(7)
タップM3~M10(7)
タップM4~M13(4)
タップM5~M10(5)
タップM5~M13(4)
タップM6~M12(7)
タップM6~M20(5)
タップM10(3)
タップM10~M25(5)
タップM12(3)
タップM14(3)
使用寸法をもっと見る

T型タップハンドル
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。用途一般鉄鋼ねじ切り。タイプタップ用
ラチェットタップホルダー
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷これ1つで M6~M14までのタップに対応!!用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
M10 3/8"タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状Aタイプタップ用寸法L(mm)49寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)7寸法k(mm)5.5タップサイズM10、3/8
ロングラチェットタップホルダー
SCHROEDER(シュローダー)¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。タイプタップ用
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。RoHS指令(10物質対応)対応
タップホルダ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持。手回しが出来るローレット加工。エクステンションバーとの組合せで延長可能用途タップ立て用。トラスコ品番274-2839材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキ適合タップ寸法(mm)M16
M16タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状Cタイプタップ用寸法L(mm)56寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)12.5寸法k(mm)10タップサイズM16
M12タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)8.5寸法k(mm)6.5タップサイズM12
ダイスハンドル25mm
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オネジ切りダイス取付用のハンドルです。ダイス25mm径専用ハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。手回しで、ワーク材の食い付きが容易です。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質鋼タイプダイス用径(Φmm)25専用
マグタップ3~12mm
カネテック(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具ですトラスコ品番819-9694質量(kg)2.5タイプタップ用最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式タップサイズM3~M12磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
ダイスハンドル(鉄製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
T型タップホルダー 3/8用(M5~M10)
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本当日出荷T型で片手で使え切りやすいです。 タップ立て用です。用途T型ハンドルトラスコ品番506-6611材質スチール質量(g)115タイプタップ用適合タップM5~M10
タップハンドル 差込角9.5mm
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。 切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。用途タップ立て用。トラスコ品番489-5045材質クロムモリブデン鋼全長(mm)220質量(g)126タイプタップ用差込角(mm)9.5
エクステンションバー 9.5mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。トラスコ品番492-3782全長(mm)125質量(g)106差込角(mm)凹凸9.5
極小タップ用ハンドル
Thread Master¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軸径3mm精密タップ専用です。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。全長(mm)43適合タップ寸法(mm)3~8
タップホルダ 六角軸用
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能。手回しが出来るローレット加工用途タップ立て用。トラスコ品番274-2840材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5表面処理リン酸マンガン皮膜処理適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
タップハンドル
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用
ラチェットタップホルダー
SCHROEDER(シュローダー)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷特大サイズ全長(mm)117タイプタップ用使用可能タップ径M16-M20つかみ幅(mm)9.0-12.5
六角軸T型タップホルダ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。用途六角軸作業専用。トラスコ品番257-6464材質スチール全長(mm)100全高(mm)70適合寸法(mm)六角軸6.35
タツプハンドル
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用タップサイズM5~M13用
タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12
ニューストロング販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。用途ねじ立て作業用、ネジ切りに仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8適合タップM3~M12
ダイスハンドル 63径用
イシハシ精工¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷丸ダイスを保持するハンドルです。用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2600全長(mm)525ダイス外径(Φmm)適合:63
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット
エスコ¥8,830税込¥9,7131セット翌日出荷セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”六角対辺(mm)17角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
T型ラチェットタップハンドル
GROZ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。 力を入れやすいT型ハンドルタイプです。 ラチェット機能付です。用途タップでのねじ切り作業に。材質工具鋼












































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)