絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(5)
- エスコ(33)
- TRUSCO(13)
- イシハシ精工(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- JTC(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ライト精機(6)
- SK(新潟精機)(5)
- SCHROEDER(シュローダー)(5)
- FACOM(4)
- SK11(4)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- SKC(3)
- 大西工業(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ミツトモ(2)
- ハゼット(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用寸法」から絞り込む

RS PRO ダイホルダ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル仕様サポートされているダイサイズ = 25mm
RS PRO ダイセット 8個
RS PRO¥7,698税込¥8,4681セット翌々日出荷最大ダイサイズ = M12。最小ダイサイズ = M3。個数 = 8。セット内容 = ダイ。。RS Pro メトリックダイセット M3-M12. RS PRO のメトリックダイセットがご紹介されます。このセットは、高速度鋼( HSS ) ISO ダイを備えた強力なダイセットで、スチールなどのさまざまな材料のねじ切りに最適です。この軽量で Durable ダイセットは、様々なサイズの高速度鋼製 7 つのダイを備えています。ダイキャストホルダは、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。 このセットには、ダイキャストホルダに取り付け可能な 2 つのハンドルが含まれ、優れたトルクと精度を実現します。ハンドルを使用していないときはハンドルを取り外すこともできるので、保管スペースを節約できます。このキットには Durable な金属製キャリングケースが付属しており、優れた保護性能を発揮します。特長と利点. 高品質で Durable なキット 高速度鋼製で、信頼性と耐腐食性を備えています M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む各種サイズのダイ ダイキャストダイホルダー ISO 規格. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 6 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 。ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
タップレンチ RS PRO タップレンチ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro ストレート調整式タップレンチです. RS PRO ブランドのストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。これらのタップレンチは、焼き入れ / 焼き戻しが施されたジョーを備えたダイキャスト合金ボディを備え、高い耐久性と強度を実現しています。これらのタップレンチは、 M3 → M12 のねじサイズで使用できるように設計されています。本体にはローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップ継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 塗装仕上げのアルミニウムダイカストボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル M3 → M12 のねじサイズでの使用に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか.. この工具の全長は 195 mm です。最大正方形サイズはいくつですか.. 最大正方形サイズは 8.0 です. 最小正方形サイズは何ですか.. 最小の正方形サイズは 2.2 です仕様タイプ = タップレンチねじサイズ = M3 → M12材質 = アルミダイキャスト仕上げ = クロム
RS PRO ダイセット 12個
RS PRO¥28,980税込¥31,8781セット7日以内出荷RS Pro ダイ 19 点セット(ガイド付、 M3-M12. RS PRO のガイド付きダイセット 19 点ご紹介します。この強力で汎用性の高いダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ切りに最適です。この軽量 Durable ダイセットは、各種サイズの HSS (高速スチール)ダイが 7 つと、各サイズのガイド付きできれいで精密なねじ切りを実現します。このセットには、さまざまなサイズの 5 個のダイキャストホルダも含まれ、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。このセットには Durable な金属製ケースが付属しており、使用しないときに最大限の保護が確保されます。特長と利点. 高品質で Durable なキット M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む 7 つのダイ 正確なねじ切りを実現する 7 つのガイド(各サイズのダイに 1 つ) さまざまなサイズのダイキャストダイホルダ 5 個 DIN 規格 優れた保護性能を発揮する Durable スチールケース入り. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 7 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 の各モデルにガイドが付属します。ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。仕様最大ダイサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 12セット内容 = ダイ、ガイドブッシング
RS PRO ダイセット 5個
RS PRO¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります( ; RS 264-8345 RS 264-8345 )。仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M25最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M25個数 = 5セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/8 → 1/4 の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合の重要な手持ち工具アクセサリで、精密作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/8 → 1/4材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズ M1.5 → 4 M の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合に重要な手動工具アクセサリとなり、精密な作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェット以外のタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定 固定ハンドル仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = M1.5 → M4材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm仕様タイプ = タップ及びリーマー材質 = スチール仕上げ = クロム
RS PRO ダイホルダ
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル仕様サポートされているダイサイズ = 25.4mm
RS PRO ダイホルダ
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル仕様サポートされているダイサイズ = 33mm





















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)