絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(2)
- 9/64SM40(1)
- 5/32(1)
- M1.7(2)
- M1.8(1)
- M3(35)
- M3.5(10)
- M4(14)
- M5(2)
- M6(2)
- No.4(6)
- No.5(8)
- No.6(2)
- UNC No.4(4)
- UNC No.5(6)
- UNC No.6(2)
- UNF No.4(4)
- UNF No.5(4)
- W1/8(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(28)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(12)
- 4(1)
- 5(24)
- 9(2)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(41)
- バナジウムハイス(10)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(9)
全長(mm)
- 36(2)
- 44(5)
- 46(32)
- 48(3)
- 52(13)
- 55(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 100(10)
- 120(3)
- 150(4)
シャンク径(mm)
- 3(7)
- 4(39)
- 5(17)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7(1)
ねじ長さ(mm)
- 11
- 13(65)
- 15(48)
- 16(60)
- 18(46)
- 19(78)
- 20(54)
- 22(90)
- 24(103)
- 26(32)
- 29(55)
- 30(91)
- 32(75)
- 35(36)
- 37(31)
- 38(74)
- 42(53)
- 45(78)
- 50(36)
- 60(25)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(2)
- 多層コーティング(3)
- 窒化処理(NI)(8)
- 酸化処理(OX)(2)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- エスコ(6)
- NACHI(不二越)(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(35)
M3.5(10)
M4(14)
No.4(6)
No.5(8)
UNC No.4(4)
UNC No.5(6)
UNF No.4(4)
UNF No.5(4)
その他(2)
ねじの呼びをもっと見る

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有溝数3ねじの種類M精度表記STD
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から4日以内出荷42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥749税込¥8241本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。用途熱硬化性プラスチック:◎種別上タップ材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじの種類M表面処理窒化処理食付3P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
超硬ハンドタップ OTT
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT
OSG(オーエスジー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から9日以内出荷ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のハンドタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
難削材用ハンドタップ PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT
OSG(オーエスジー)¥4,698~税込¥5,168~1本翌日出荷から8日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から8日以内出荷オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
































![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)






![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)