絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(1)
- 3/4(1)
- 17V1(1)
- 17V2(1)
- M3(27)
- M3.5(6)
- M17(3)
- M18(2)
- M19(2)
- M20(2)
- SM 1/8(2)
- SM 9/64(2)
- UNC No.5(4)
- UNC No.6(4)
- UNF No.5(3)
- UNF No.6(5)
- Uni No.5(2)
- Uni No.6(2)
- W1/8(9)
- その他(11)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(13)
- 2~3(1)
- 3(1)
- 5(8)
- 9(4)
材質
- ハイス(24)
- 合金工具鋼(22)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 46(36)
- 48(12)
- 55(1)
- 70(1)
- 100(5)
- 105(3)
シャンク径(mm)
- 3.2(2)
- 4(38)
- 6.2(1)
- 8(1)
- 14(4)
- 15(3)
ねじ長さ(mm)
- 18
- 11(54)
- 13(65)
- 15(48)
- 16(60)
- 19(78)
- 20(54)
- 22(90)
- 24(103)
- 26(32)
- 29(55)
- 30(91)
- 32(75)
- 35(36)
- 37(31)
- 38(74)
- 42(53)
- 45(78)
- 50(36)
- 60(25)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- ノンコーティング(15)
TiCN系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(4)
- イシハシ精工(13)
- TRUSCO(12)
- OSG(オーエスジー)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ライト精機(2)
- エスコ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日本スプリュー(1)
- 早坂精密工業(1)
- ワルター(1)
モノタロウ・イシハシ精工・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ライト精機・エスコ・NACHI(不二越)・日本スプリュー・早坂精密工業・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(27)
M3.5(6)
M17(3)
UNC No.5(4)
UNC No.6(4)
UNF No.5(3)
UNF No.6(5)
Uni No.6(2)
W1/8(9)
その他(11)
ねじの呼びをもっと見る

ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS
TRUSCO(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から翌々日出荷材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類W精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から翌日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ハンドタップ(並目 ) (セット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ (中)
TRUSCO¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ (先)
TRUSCO¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥459~税込¥505~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付9P
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
パック入 ハンド先タップ
イシハシ精工¥859~税込¥945~1本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端先食付き部の山数9山食付先端:9山
パック入 ハンド上タップ
イシハシ精工¥859税込¥9451本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端上食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥3,998~税込¥4,398~1組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
パック入 ハンド上タップ
イシハシ精工¥859~税込¥945~1本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端上食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山![[HSS]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)
[HSS]パイプタップ
エスコ¥5,510~税込¥6,061~1本翌日出荷ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
スプリューハンドタップ(並目) M2.5X0.45 #3
日本スプリュー¥2,498税込¥2,7481本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)18喰付き部の山数1.5山全長L(mm)46精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)3.2シャンク径D(Φmm)4寸法KL(mm)6ねじ外径(mm)3.084
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付1.5P



































![[HSS]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)



![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)