絞り込み
ねじの呼び
- 7/16(2)
- 1/2(3)
- 9/16(3)
- 5/8(2)
- 10V2(1)
- 11V1(1)
- 12V1(1)
- 13V1(1)
- 13V2(1)
- 15V1(1)
- 16V1(1)
- M7(4)
- M10(2)
- M12(9)
- M13(2)
- M14(3)
- M15(2)
- M16(7)
- UNF 9/16(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(9)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(10)
材質
- ハイス(17)
- 合金工具鋼(3)
全長(mm)
- 65(8)
- 82(9)
- 88(3)
- 95(8)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(1)
- 200(1)
シャンク径(mm)
- 6.2(7)
- 6.5(1)
- 8.5(10)
- 10.5(4)
- 12.5(9)
- 20(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(1)
ねじ長さ(mm)
- 26
- 8(16)
- 11(47)
- 13(55)
- 15(38)
- 16(49)
- 18(35)
- 19(63)
- 20(38)
- 22(67)
- 24(87)
- 29(49)
- 30(71)
- 32(62)
- 35(26)
- 37(27)
- 38(55)
- 42(40)
- 45(53)
- 50(21)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(1)
窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- イシハシ精工(4)
- 日本スプリュー(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・日本スプリュー・OSG(オーエスジー)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/2(3)
9/16(3)
M7(4)
M12(9)
M13(2)
M14(3)
M15(2)
M16(7)
UNF 9/16(2)
その他(2)
ねじの呼びをもっと見る

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数1.5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
難削材用ハンドタップ PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から翌々日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD


























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)