絞り込み
ねじの呼び
- 3/32(2)
- M1.8(1)
- M2(7)
- M2.2(4)
- M2.3(27)
- No.1(1)
- No.2(5)
- SM 5/64(1)
- UNC No.2(3)
- UNF No.1(1)
- UNF No.2(1)
- W3/32(2)
食付
- 1(1)
- 1.5(6)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(4)
- 9(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(23)
- 合金工具鋼(10)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 42
- 40(48)
- 44(43)
- 46(93)
- 52(100)
- 60(102)
- 62(125)
- 70(162)
- 75(146)
- 80(64)
- 82(101)
- 85(49)
- 88(89)
- 90(35)
- 95(118)
- 100(81)
- 105(79)
- 115(57)
- 120(56)
- 135(40)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(35)
ねじ長さ(mm)
- 3.6(1)
- 4.5(1)
- 6.3(1)
- 7.2(6)
- 8(2)
- 8.1(1)
- 9.5(12)
- 13(3)
- 15(3)
3.6・4.5・6.3・7.2・8・8.1・9.5・13・15
表面処理
- ノンコーティング(2)
- 窒化処理(NI)(3)
- 酸化処理(OX)(1)
ノンコーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- SKC(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- エスコ(6)
- イシハシ精工(2)
SKC・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・イシハシ精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3/32(2)
M2(7)
M2.2(4)
M2.3(27)
No.2(5)
SM 5/64(1)
UNC No.2(3)
UNF No.1(1)
UNF No.2(1)
W3/32(2)

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。用途熱硬化性プラスチック:◎種別上タップ材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじの種類M表面処理窒化処理食付3P精度表記STD
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥439税込¥4831本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,650~税込¥1,815~1本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ)
エスコ¥3,610税込¥3,9711本翌日出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥2,080税込¥2,2881本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P




























![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)



![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)



![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)