絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M7(29)
- M7.5(3)
- M8(1)
- Rc(PT) 3/8(1)
- Rp(PS) 3/8(1)
- SM 9/32(2)
食付
- 1.5(8)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 9(1)
材質
- ハイス(24)
- 合金工具鋼(11)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 65
- 40(54)
- 42(48)
- 44(48)
- 46(107)
- 48(46)
- 52(110)
- 60(120)
- 62(135)
- 70(176)
- 75(162)
- 80(83)
- 82(116)
- 85(59)
- 88(96)
- 95(136)
- 100(98)
- 105(96)
- 115(71)
- 120(62)
- 135(48)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 5(1)
- 6.2(28)
- 6.5(2)
- 14(3)
ねじ長さ(mm)
- 15(4)
- 19(10)
- 26(11)
- 28(3)
15・19・26・28
ブランド
- SKC(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(5)
- TDT(田野井)(3)
- 日本スプリュー(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ライト精機(1)
SKC・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・エスコ・TDT(田野井)・日本スプリュー・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・TRUSCO・SK(新潟精機)・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M5(1)
M6(1)
M7(29)
M7.5(3)
M8(1)
Rc(PT) 3/8(1)
Rp(PS) 3/8(1)
SM 9/32(2)

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数1.5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
超硬ハンドタップ TC-HT
TDT(田野井)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本欠品中スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
超硬HTダイカスト TC-HT
TDT(田野井)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-DC食付1.5C
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,410~税込¥1,551~1本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
[ステンレス用]パイプタップ
エスコ¥7,590税込¥8,3491本翌日出荷ステンレス鋼などの難被削材に適しています。材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2![[HSS]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)
[HSS]パイプタップ
エスコ¥12,600税込¥13,8601本翌日出荷ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
超硬HT鋳鉄 TC-HT
TDT(田野井)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-FC食付1.5C
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD


























![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)

![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295945-251027-02.jpg)
![[HSS]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)





![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)