絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(19)
- CTV8(4)
- M3(9)
- M4(9)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(109)
- M8.5(3)
- M9(9)
- M10(19)
- M11(3)
- M12(17)
- M14(18)
- M16(7)
- SM 5/16(3)
- UNC 5/16(17)
- UNEF 5/16(5)
- UNF 5/16(19)
- W5/16(22)
- その他(18)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(46)
- 2(2)
- 2~3(1)
- 2.5(5)
- 3(18)
- 4(2)
- 5(30)
- 9(6)
- 15(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(98)
- バナジウムハイス(6)
- 合金工具鋼(49)
- 合金鋼(1)
- 粉末ハイス(7)
- 超硬合金(15)
全長(mm)
- 70
- 40(54)
- 42(48)
- 44(48)
- 46(107)
- 48(45)
- 52(110)
- 60(120)
- 62(135)
- 75(162)
- 80(83)
- 82(116)
- 85(59)
- 88(96)
- 95(136)
- 100(98)
- 105(96)
- 115(71)
- 120(62)
- 135(48)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(7)
- 5.5(5)
- 6(2)
- 6.1(38)
- 6.2(95)
- 7(18)
- 8(7)
- 8.5(10)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.5(11)
ねじ長さ(mm)
- 7.2(1)
- 8.1(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(8)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(18)
- 20(7)
- 22(44)
- 30(49)
7.2・8.1・9・10・11・13・14・15・16・18・19・20・22・30
表面処理
- TiAlN系コーティング(1)
- TiCN系コーティング(7)
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(4)
- ノンコーティング(29)
- ホモ処理(2)
- 多層コーティング(7)
- 窒化処理(NI)(8)
- 酸化処理(OX)(3)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(4)
- OSG(オーエスジー)(34)
- SKC(26)
- エスコ(24)
- イシハシ精工(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- TRUSCO(18)
- TDT(田野井)(14)
- ライト精機(3)
- NACHI(不二越)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 大西工業(1)
- 早坂精密工業(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- ワルター(1)
- フェルケル(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・SKC・エスコ・イシハシ精工・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・TRUSCO・TDT(田野井)・ライト精機・NACHI(不二越)・SK(新潟精機)・大西工業・早坂精密工業・日本パワーファスニング・ワルター・フェルケル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(19)
M8(109)
M9(9)
M10(19)
M12(17)
M14(18)
UNC 5/16(17)
UNF 5/16(19)
W5/16(22)
その他(18)
ねじの呼びをもっと見る

ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
No.28 6角軸タップ
大西工業(5件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD








































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)