絞り込み
ねじの呼び
- 1"(14)
- 1-1/16(2)
- BC 1(1)
- CTG-22(1)
- M22(1)
- M24(1)
- M25(1)
- M26(19)
- M27(32)
- U 1-1/16(2)
- UN 1-1/16(1)
- UNC 1(7)
- UNF 1(7)
- Uni 1(2)
- UNS 1(2)
- UNS 1 1/16(1)
- W1(16)
食付
- 1.5(18)
- 2(1)
- 2.5(3)
- 4(1)
- 5(16)
- 9(6)
- 25(1)
- 先端:5山(4)
材質
- ハイス(53)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(16)
- 粉末ハイス(1)
全長(mm)
- 95(15)
- 105(4)
- 125(29)
- 130(33)
- 150(2)
- 200(3)
- 220(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 250(3)
シャンク径(mm)
- 20
- 3(80)
- 4(128)
- 5(130)
- 5.5(139)
- 6(153)
- 6.1(44)
- 6.2(127)
- 7(173)
- 8(69)
- 8.5(130)
- 9(51)
- 10.5(135)
- 12(40)
- 12.5(107)
- 14(110)
- 15(95)
- 17(98)
- 19(62)
- 23(56)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 20(2)
- 26(1)
- 30(2)
- 37(4)
- 39(9)
- 45(22)
- 60(16)
- 62(7)
- 75(1)
15・20・26・30・37・39・45・60・62・75
表面処理
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
- 酸化処理(OX)(1)
ノンコーティング・ホモ処理・酸化処理(OX)
ブランド
- SKC(20)
- イシハシ精工(19)
- OSG(オーエスジー)(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
SKC・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1-1/16(2)
1"(14)
M26(19)
M27(32)
U 1-1/16(2)
UNC 1(7)
UNF 1(7)
Uni 1(2)
UNS 1(2)
W1(16)

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のハンドタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
難削材用ハンドタップ PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付9P