絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(1)
- 1/8(2)
- 7/16(4)
- M11(4)
- M12(1)
- Rc(PT) 1/8(2)
- Rp(PS) 1/8(1)
- UNC 7/16(7)
- UNF 7/16(10)
- Uni 7/16(1)
- W7/16(1)
- その他(6)
食付
- 1.5(2)
- 2.5(1)
- 5(2)
- 9(1)
材質
- ハイス(13)
- 合金工具鋼(12)
全長(mm)
- 55(3)
- 70(2)
- 73(1)
- 80(19)
- 90(1)
シャンク径(mm)
- 8
- 3(53)
- 4(77)
- 5(80)
- 5.5(78)
- 6(104)
- 6.1(23)
- 6.2(85)
- 7(102)
- 8.5(83)
- 9(30)
- 10.5(58)
- 12(19)
- 12.5(58)
- 14(42)
- 15(46)
- 17(29)
- 19(25)
- 20(17)
- 23(15)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 15(2)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(3)
- 29(4)
- 38(12)
15・18・19・20・22・25・29・38
表面処理
- ノンコーティング(10)
- 酸化処理(OX)(1)
ノンコーティング・酸化処理(OX)
ブランド
- イシハシ精工(8)
- エスコ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- SKC(1)
- フェルケル(1)
イシハシ精工・エスコ・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・フェルケル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(2)
7/16(4)
M11(4)
Rc(PT) 1/8(2)
Rp(PS) 1/8(1)
UNC 7/16(7)
UNF 7/16(10)
Uni 7/16(1)
W7/16(1)
その他(6)

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥5,998税込¥6,5981パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (中)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
両頭タップ(六角軸・六角穴付き)
フェルケル¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から9日以内出荷先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6H![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
[ステンレス用]パイプタップ
エスコ¥3,120税込¥3,4321本翌日出荷ステンレス鋼などの難被削材に適しています。材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2![[HSS]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)
[HSS]パイプタップ
エスコ¥5,510~税込¥6,061~1本翌日出荷ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端先ねじの種類UNF精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端先ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端上ねじの種類UNF精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端上ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
















![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295945-251027-02.jpg)
![[HSS]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)




![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)