絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- M2(74)
- M2.3(52)
- M2.5(56)
- M2.6(63)
- M3(138)
- M3.5(43)
- M4(149)
- M5(152)
- M6(162)
- M7(45)
- M8(165)
- M10(172)
- M12(172)
- M14(116)
- M16(125)
- M18(92)
- M20(101)
- M22(69)
- M24(66)
- M30(50)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(8)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 5(6)
- 9(1)
- 24(1)
材質
- ハイス(27)
- 合金工具鋼(14)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 50(4)
- 62(19)
- 70(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
シャンク径(mm)
- 4.5(1)
- 6(19)
- 6.2(2)
- 11(2)
ねじ長さ(mm)
- 8.6(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 19(10)
- 28(1)
- 42(1)
8.6・15・16・19・28・42
表面処理
- 酸化処理(OX)(1)
酸化処理(OX)
ブランド
- SKC(17)
- エスコ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- OSG(オーエスジー)(3)
SKC・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(138)
M4(149)
M5(152)
M6(162)
M8(165)
M10(172)
M12(172)
M14(116)
M16(125)
M20(101)
ねじの呼びをもっと見る

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
三脚用ハンドタップ HT TRI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥850税込¥9351本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥850税込¥9351本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)
[HSS]ハンドタップ(UNEF)
エスコ¥2,250税込¥2,4751本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[HSS]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)
[HSS]パイプタップ
エスコ¥7,730税込¥8,5031本翌日出荷ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック




























![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)
![[HSS]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)




![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)